絞り込み
光源
  • LED(1)
  • 可視光(3)
  • 紫外線(2)
  • 赤外線(2)
照光形状
  • リング形(5)
発光色
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 54(2)
  • 100(1)
照光種別
  • 直射光(3)
照射方式
  • 垂直投光(1)
  • 斜光(1)
垂直投光・斜光
長さ(mm)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 100(1)
50・54・100
幅(mm)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 100(1)
50・54・100
高さ(mm)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
10・16・18・20
LED使用数(個)
  • 54
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 24(4)
  • 36(7)
  • 42(7)
  • 48(6)
  • 60(6)
  • 72(4)
  • 96(4)
  • 102(3)
  • 108(5)
  • 144(11)
  • 168(3)
  • 180(5)
  • 204(3)
  • 216(6)
  • 360(5)
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • 日進電子工業(2)
Kenko(ケンコートキナー)・日進電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED(1)
可視光(3)
紫外線(2)
赤外線(2)
  • LEDダイレクトリング照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    LEDを傾けて傘状のように高密度で配置しており高い照度を得ることができるLED照明です。UV光を広視野で均一に照射します。
    用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。高さ(mm)20定格電圧(V)24発光色紫外光源紫外線照光形状リング形最大使用条件60
  • LED内向きダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LED内向きダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適。
    用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
  • LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。
    用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
  • 直接照射照明 リング型 DRシリーズ 日進電子工業

    直接照射照明 リング型 DRシリーズ

    日進電子工業
    119,800税込131,780
    1個
    24日以内出荷
    リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。 対象物をダイレクトに照射します。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
    用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • 直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ 日進電子工業

    直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ

    日進電子工業
    109,800税込120,780
    1個
    24日以内出荷
    傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。 素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。 正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
    用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明