絞り込み
光源
- LED(1)
- 可視光(5)
- 紫外線(3)
- 赤外線(3)
照光形状
- バー形(2)
- リング形(3)
発光色
- 白(4)
- 紫(3)
- 緑(4)
- 赤(5)
- 青(4)
外径(Φmm)
- 54(1)
- 57(1)
- 96(1)
照光種別
- 直射光(4)
照射方式
- 垂直投光(3)
垂直投光
長さ(mm)
- 54(1)
- 84(1)
- 94(1)
- 96(1)
- 100(1)
54・84・94・96・100
幅(mm)
- 17(1)
- 22(1)
- 54(1)
- 96(1)
- 100(1)
17・22・54・96・100
高さ(mm)
- 10(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 30(1)
10・17・18・20・24・30
LED使用数(個)
- 60
- 15(5)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 24(4)
- 36(7)
- 42(7)
- 48(6)
- 54(5)
- 72(4)
- 96(4)
- 102(3)
- 108(5)
- 144(11)
- 168(3)
- 180(5)
- 204(3)
- 216(6)
- 360(5)
- LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- 日進電子工業(3)
Kenko(ケンコートキナー)・日進電子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
LED(1)
可視光(5)
紫外線(3)
赤外線(3)

LEDインダイレクトスクエア照明
Kenko(ケンコートキナー)¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷から31日以内出荷側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
LEDテーパーリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷から31日以内出荷低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適な照明です。用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷から31日以内出荷LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
直下式透過照明 TDシリーズ バー型
日進電子工業¥139,800~税込¥153,780~1個24日以内出荷発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
直接照射 DLシリーズ バー型
日進電子工業¥129,800~税込¥142,780~1個24日以内出荷ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形
水平照射リング型 DR-UAシリーズ
日進電子工業¥189,800~税込¥208,780~1個24日以内出荷LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として高さ(mm)10照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形