絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日進電子工業(2)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
光源
  • LED(1)
  • 可視光(6)
  • 紫外線(2)
  • 赤外線(2)
照光形状
  • バー形(4)
  • ライン形(1)
  • 同軸落射形(1)
発光色
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
長さ(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 49.8(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 63.2(1)
  • 70(2)
  • 110(1)
  • 113.2(1)
  • 131.4(1)
  • 150(1)
  • 158(1)
  • 163.2(1)
  • 210(1)
  • 213.2(1)
  • 310(1)
  • 314(1)
  • 610(1)
照射方式
  • 垂直投光(2)
  • 斜光(2)
垂直投光・斜光
幅(mm)
  • 20
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 30(9)
  • 32(7)
  • 40(5)
  • 50(12)
  • 70(12)
  • 74(6)
  • 75(5)
  • 90(8)
  • 96(6)
  • 100(13)
  • 110(4)
  • 112(4)
  • 116(5)
  • 120(11)
  • 130(5)
  • 140(4)
  • 152(4)
照光種別
  • 拡散光(3)
  • 直射光(2)
拡散光・直射光
高さ(mm)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 29(2)
  • 30(1)
  • 70(1)
17・19・20・23・29・30・70
LED使用数(個)
  • 15(1)
  • 27(1)
  • 36(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 95(1)
  • 108(1)
  • 140(1)
  • 144(1)
  • 147(1)
  • 150(1)
  • 174(1)
  • 210(1)
  • 216(1)
  • 315(1)
  • 354(1)
15・27・36・45・48・70・72・95・108・140・144・147・150・174・210・216・315・354
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED(1)
可視光(6)
紫外線(2)
赤外線(2)
高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
3,580税込3,938
1台
5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズCCS(シーシーエス)
86,471税込95,118
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)LFV3シリーズCCS(シーシーエス)
80,353税込88,388
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
LEDライン型照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDライン型照明Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ラインセンサ用照明に最適。
用途LED・液晶部品検査。 ラインセンサ用透過照明として使用。
画像処理専用照明 FLシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLシリーズomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
直接照射 DLシリーズ バー型 日進電子工業直接照射 DLシリーズ バー型日進電子工業
74,980税込82,478
1個
24日以内出荷
ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形
角型斜光照射型 DL-Sシリーズ 日進電子工業角型斜光照射型 DL-Sシリーズ日進電子工業
269,800税込296,780
1個
24日以内出荷
バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。 4つの照明は完全に独立しています。 照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。 拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。 自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。
用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に など照光種別直射光照射方式斜光照光形状バー形
同軸照明 LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)同軸照明 LFV3シリーズCCS(シーシーエス)
110,000税込121,000
1個
7日以内出荷
カメラと同軸上から拡散光を均一に照射 【拡散効果を自由にカスタマイズ】 【高画素カメラに対応した同軸照明】 カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。 高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。
用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状同軸落射形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明