絞り込み
光源
  • 可視光(10)
  • 紫外線(5)
  • 赤外線(7)
照光形状
  • スポット形(1)
  • ドーム形(1)
  • バックライト形(1)
  • ライン形(1)
  • リング形(10)
発光色
  • (9)
  • (5)
  • (7)
  • (10)
  • (8)
外径(Φmm)
  • 50(10)
照光種別
  • 拡散光(1)
  • 直射光(7)
照射方式
  • バックライト(1)
  • 垂直投光(4)
  • 斜光(6)
バックライト・垂直投光・斜光
長さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(11)
  • 82(1)
  • 122(1)
  • 142(1)
  • 222(1)
  • 322(1)
  • 442(1)
40・50・82・122・142・222・322・442
幅(mm)
  • 50
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 20(9)
  • 30(9)
  • 32(7)
  • 40(5)
  • 70(12)
  • 74(6)
  • 75(5)
  • 90(8)
  • 96(6)
  • 100(13)
  • 110(4)
  • 112(4)
  • 116(5)
  • 120(11)
  • 130(5)
  • 140(4)
  • 152(4)
高さ(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 30(1)
  • 83.5(1)
  • 94.5(1)
8・10・11・13・16・18・30・83.5・94.5
LED使用数(個)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 54(2)
18・21・24・45・48・54
ブランド
  • 日進電子工業(5)
  • CCS(シーシーエス)(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
日進電子工業・CCS(シーシーエス)・omron(オムロン)・Kenko(ケンコートキナー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
可視光(10)
紫外線(5)
赤外線(7)
リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズCCS(シーシーエス)
86,286税込94,915
1個
当日出荷から7日以内出荷
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
画像処理専用照明 FLシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLシリーズomron(オムロン)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
赤外照明 IR2シリーズ CCS(シーシーエス)赤外照明 IR2シリーズCCS(シーシーエス)
113,858税込125,244
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
リング照明 HPR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 HPR2シリーズCCS(シーシーエス)
112,572税込123,829
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
LEDインダイレクトスクエア照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDインダイレクトスクエア照明Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
直接照射照明 リング型 DRシリーズ 日進電子工業直接照射照明 リング型 DRシリーズ日進電子工業
119,800税込131,780
1個
24日以内出荷
リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。 対象物をダイレクトに照射します。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ 日進電子工業平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ日進電子工業
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
軽量で薄型の平面ドーム照明です。 導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。 照明の厚みはわずか8mm。 設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。
用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応照光形状ドーム形
ローアングル・リング型DR-LAシリーズ 日進電子工業ローアングル・リング型DR-LAシリーズ日進電子工業
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
水平照射リング型 DR-UAシリーズ 日進電子工業水平照射リング型 DR-UAシリーズ日進電子工業
129,800税込142,780
1個
24日以内出荷
LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として高さ(mm)10照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ 日進電子工業直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ日進電子工業
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。 素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。 正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
211,286税込232,415
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら