絞り込み
光源
- LED(1)
- 可視光(3)
- 紫外線(2)
- 赤外線(2)
照光形状
- バー形(3)
- リング形(1)
発光色
- 白(4)
- 紫(2)
- 緑(3)
- 赤(2)
- 青(3)
外径(Φmm)
- 30(1)
照光種別
- 直射光(3)
照射方式
- 垂直投光(3)
垂直投光
長さ(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 148(1)
30・35・148
幅(mm)
- 17(1)
- 20(1)
- 71(1)
17・20・71
高さ(mm)
- 17(1)
- 18(1)
- 19.5(1)
- 22(1)
17・18・19.5・22
LED使用数(個)
- 15
- 36(7)
- 45(3)
- 48(5)
- 54(3)
- 60(4)
- 72(4)
- 90(4)
- 96(4)
- 102(2)
- 108(4)
- 114(2)
- 144(8)
- 168(3)
- 180(5)
- 216(6)
- 240(3)
- 270(3)
- 315(3)
- 360(5)
- LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
- 日進電子工業(2)
- 日恵製作所(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
日進電子工業・日恵製作所・Kenko(ケンコートキナー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
LED(1)
可視光(3)
紫外線(2)
赤外線(2)

LED室内照明灯 室内用シーリングライト
日恵製作所¥2,998税込¥3,2981台当日出荷0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。長さ(mm)148幅(mm)71高さ(mm)19.5質量(g)70種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65消費電力(W)5.3発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)15(0.4W)照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥57,980~税込¥63,778~1個13日以内出荷から31日以内出荷LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
直下式透過照明 TDシリーズ バー型
日進電子工業¥77,980~税込¥85,778~1個24日以内出荷発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
直接照射 DLシリーズ バー型
日進電子工業¥62,980~税込¥69,278~1個24日以内出荷ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形