絞り込み
光源
- 可視光(1)
照光形状
- バー形(1)
発光色
- 黄
- 白(126)
- 紫(16)
- 緑(56)
- 赤(109)
- 青(85)
照射方式
- 垂直投光(1)
幅(mm)
- 800(1)
- 1400(1)
高さ(mm)
- 74(1)
74
LED使用数(個)
- 14(1)
- 16(1)
14・16
ブランド
- 日恵製作所(1)
日恵製作所
「光源」から絞り込む
可視光(1)

車載用LED警告灯/ライトバー56型
日恵製作所¥159,800~税込¥175,780~1台5日以内出荷ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。高さ(mm)74種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24高さH(mm)130光源可視光奥行D(mm)267照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED