絞り込み
ブランド
- ND精工
- CCS(シーシーエス)(106)
- 日進電子工業(53)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(34)
- 中央精機(25)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 近藤製作所(14)
- Kenko(ケンコートキナー)(12)
- omron(オムロン)(9)
- フィリップス(9)
- 山田照明(8)
- ミラック光学(7)
- Nikon(ニコン)(4)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(4)
- 岩田製作所(3)
- 日恵製作所(3)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 岩崎電気(2)
- 嵯峨電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「光源」から絞り込む

発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ)
ND精工¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷光源の発光タイミングを簡単に確認できます。 高速現象への対応 広い変換周波数帯域により、高速な変化を捉えることが可能です。 光入力が容易 光ファイバ(プラスチック・オプティカル・ファイバ)入力方式により、被測定光を容易に取得が可能となるため面倒な光軸調整を簡素化できます。 オシロスコープへの接続が容易 BNCコネクタ出力となっている為、オシロスコープやデータロガーに簡単に接続でき、波形の観測や解析が可能です。仕様暗電流:0.1 nA寸法(mm)ペン型POFプローブ:Φ8×約130、受光面:0.4質量(g)150、ペン型POFプローブ:50感度受光:0.52 A/W at λp波長(nm)最大感度(λp):760波長範囲(nm)感度:320~1000受光素子シリコンPINフォトダイオード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×30
回折型拡散板
ND精工¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷拡散板は、光源からの光を拡散させ、光量ムラのない均一な光を得るために用いられます。とりわけ、光源色計測時の再現性に関するリピータビリティの向上に寄与します。 回折型拡散板(以下、LSD)は、通常の拡散板やNDフィルタ等に比べて色度の測定分散をより低く抑える効果があり、発散角の選択により光量可変も可能になっています。 レンズと同等の効果 光源の選択の自由 高い透過率 配光制御用途光を拡散させるためだけでなく、拡散度を各種用意しているため、光源の光学特性を測定する際、光量調整に最適です。材質LSD:ポリカーボネイト厚さ(mm)LSD:0.25適合波長(nm)365~1600仕上アルミアダプタ:黒アルマイト処理