絞り込み
光源
- 可視光(3)
照光形状
- バー形(3)
発光色
- 白(2)
- 黄(1)
照射方式
- 垂直投光(3)
長さ(mm)
- 148(1)
- 401(1)
幅(mm)
- 71(1)
- 78(1)
- 800(1)
- 1400(1)
71・78・800・1400
高さ(mm)
- 19.5(1)
- 33.5(1)
- 74(1)
19.5・33.5・74
LED使用数(個)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 24(1)
14・15・16・24
ブランド
- 日恵製作所
- CCS(シーシーエス)(106)
- 日進電子工業(53)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(34)
- 中央精機(25)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 近藤製作所(14)
- Kenko(ケンコートキナー)(12)
- omron(オムロン)(9)
- フィリップス(9)
- 山田照明(8)
- ミラック光学(7)
- Nikon(ニコン)(4)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(4)
- 岩田製作所(3)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 岩崎電気(2)
- 嵯峨電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
可視光(3)

LED室内照明灯 室内用シーリングライト
日恵製作所¥2,998税込¥3,2981台当日出荷0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。長さ(mm)148幅(mm)71高さ(mm)19.5質量(g)70種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65消費電力(W)5.3発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)15(0.4W)照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
LED室内照明灯 室内用シーリングライト
日恵製作所¥7,398税込¥8,1381台欠品中0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。長さ(mm)401幅(mm)78高さ(mm)33.5質量(g)320種類長形灯使用温度範囲(℃)-30~65消費電力(W)7.5定格電圧(V)DC12~24発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)24(0.4W)照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
車載用LED警告灯/ライトバー56型
日恵製作所¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。高さ(mm)74種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24高さH(mm)130光源可視光奥行D(mm)267照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED