絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- モノタロウ(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,733)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,464)
- オリエンタルモーター(1,037)
- 中央精機(797)
- エスコ(794)
- 椿本チエイン(686)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- KHK(小原歯車工業)(442)
- 三木プーリ(403)
- NSK(日本精工)(393)
- オザック精工(385)
- NACHI(不二越)(378)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- スリーピース(298)
- アインツ(286)
- THK(261)
- 旭精工(242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

LED室内照明灯 室内用シーリングライト
日恵製作所¥2,998税込¥3,2981台当日出荷0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。種類車載灯発光色白光源可視光LED使用数(個)15(0.4W)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)70消費電力(W)5.3長さ(mm)148幅(mm)71高さ(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
LED室内照明灯 室内用シーリングライト
日恵製作所¥7,398税込¥8,1381台当日出荷0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。種類長形灯定格電圧(V)DC12~24発光色白光源可視光LED使用数(個)24(0.4W)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)320消費電力(W)7.5長さ(mm)401幅(mm)78高さ(mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
車載用LED警告灯/ライトバー56型
日恵製作所¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源可視光使用温度範囲(℃)-30~65奥行D(mm)267高さH(mm)130高さ(mm)74照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品