絞り込み
光源
- LED(7)
照光形状
- スポット形(1)
- ドーム形(1)
- バックライト形(1)
- バー形(1)
- リング形(2)
発光色
- 白(7)
- 赤(6)
- 青(6)
外径(Φmm)
- 43(1)
- 91(1)
- 116(1)
- 166(1)
- 216(1)
照光種別
- 拡散光(2)
照射方式
- バックライト(1)
バックライト
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
- CCS(シーシーエス)(106)
- 日進電子工業(53)
- 中央精機(25)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 近藤製作所(14)
- Kenko(ケンコートキナー)(12)
- omron(オムロン)(9)
- フィリップス(9)
- 山田照明(8)
- ミラック光学(7)
- Nikon(ニコン)(4)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(4)
- 岩田製作所(3)
- 日恵製作所(3)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 岩崎電気(2)
- 嵯峨電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
「光源」から絞り込む
LED(7)

センシングバックライト照明 OPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥41,420~税込¥45,562~1台当日出荷から5日以内出荷透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,390~税込¥3,729~1台当日出荷から7日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。
高輝度バー照明 OPBシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥33,890~税込¥37,279~1台当日出荷から5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
コントローラ 12V/120W イーサネット4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥102,590税込¥112,8491台欠品中タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,770~税込¥4,147~1台5日以内出荷省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
センシングドーム照明 OPDシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)照光形状ドーム形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
センシングマルチリング照明 OPMシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥90,360~税込¥99,396~1台5日以内出荷ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状リング形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥36,710~税込¥40,381~1台当日出荷から5日以内出荷革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)質量(g)40適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状スポット形発光面(mm)Φ7使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
コントローラ 24V/200W パラレル 4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥102,590税込¥112,8491台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/100W イーサネット2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/120W パラレル 4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥92,980税込¥102,2781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/200W イーサネット4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/60W パラレル 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式