絞り込み
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • 中央精機(419)
  • SFC(エス・エフ・シー)(122)
  • CCS(シーシーエス)(106)
  • omron(オムロン)(96)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
  • VSテクノロジー(64)
  • ミラック光学(64)
  • 日進電子工業(53)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(48)
  • Kenko(ケンコートキナー)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
  • ツクモ工学(31)
  • キコー技研(23)
  • 東芝テリー(20)
  • アートレイ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングバックライト照明 OPFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    41,420税込45,562
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
    用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
  • センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングリング照明 OPRシリーズ 部品

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    3,390税込3,729
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    3WAY照射が可能なリング照明
    用途様々なワークの外観検査に。
  • 高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高輝度バー照明 OPBシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    33,890税込37,279
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
    用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
  • X延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    X延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,830税込3,113
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 12V/120W イーサネット4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 12V/120W イーサネット4ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    102,590税込112,849
    1台
    欠品中
    タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
  • センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    3,770税込4,147
    1台
    5日以内出荷
    省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
  • 変換X延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変換X延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,830税込3,113
    1台
    5日以内出荷
  • 変換Xロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変換Xロボット延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    4,710税込5,181
    1台
    5日以内出荷
  • X延長ロボットケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    X延長ロボットケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    4,710税込5,181
    1台
    5日以内出荷
  • 拡散板 OPB-X用60% OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    拡散板 OPB-X用60%

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,550税込2,805
    1台
    5日以内出荷
  • センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングドーム照明 OPDシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
    材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)照光形状ドーム形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
  • センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    90,360税込99,396
    1台
    5日以内出荷
    ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
    材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状リング形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    36,710税込40,381
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
    材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)質量(g)40適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状スポット形発光面(mm)Φ7使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    種類センサ
  • 変換X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変換X太線ロボット延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    17,420税込19,162
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 24V/200W パラレル 4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 24V/200W パラレル 4ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    102,590税込112,849
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
  • X太線延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    X太線延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    7,720税込8,492
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 24V/100W イーサネット2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 24V/100W イーサネット2ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
  • 高輝度バー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高輝度バー照明

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
  • OPPX_SYNC用ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    OPPX_SYNC用ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
  • センシングバー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングバー照明

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    66,830税込73,513
    1台
    5日以内出荷
  • X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    X太線ロボット延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    17,420税込19,162
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 12V/120W パラレル 4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 12V/120W パラレル 4ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    92,980税込102,278
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
  • コントローラ 24V/200W イーサネット4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 24V/200W イーサネット4ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
  • 変換X太線延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変換X太線延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    7,720税込8,492
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 12V/60W パラレル 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 12V/60W パラレル 2ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
  • OPPX_IO用ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    OPPX_IO用ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    10,170税込11,187
    1台
    5日以内出荷
  • 偏光板 OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    偏光板 OPB-X用

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    5,750税込6,325
    1台
    5日以内出荷
  • 透明カバー OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    透明カバー OPB-X用

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,550税込2,805
    1台
    5日以内出荷
  • OPB-X ブラケット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    OPB-X ブラケット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    5,460税込6,006
    1台
    5日以内出荷
  • 拡散板 OPB-X用80% OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    拡散板 OPB-X用80%

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,550税込2,805
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
  • センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングドーム照明 OPDシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    6,030税込6,633
    1台
    5日以内出荷
  • センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    11,200税込12,320
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)35種類集光レンズ
  • オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
    付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)タイプ狭視界種類画像センサ保護構造IP67(IEC)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2接続方式コード式接続形式コード式電源電圧(V)DC12~24(±10%)光源白色LED12個応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)消費電流(mA)(DC24V/最大)140入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4ケーブル径(Φmm)5

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理