絞り込み
光源
  • LED(3)
  • 可視光(16)
  • 紫外線(2)
照光形状
  • スポット形(4)
  • バックライト形(3)
  • ライン形(1)
  • リング形(9)
  • 同軸落射形(2)
発光色
  • (11)
  • (2)
  • (10)
  • (17)
  • (8)
外径(Φmm)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 24(1)
  • 26(2)
  • 30(1)
  • 45(3)
  • 54(4)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 96(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 116(2)
  • 120(2)
  • 135(1)
照光種別
  • 直射光(1)
照射方式
  • バックライト(1)
バックライト
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 45(5)
  • 50(2)
  • 54(3)
  • 56(2)
  • 70(2)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 96(2)
  • 100(3)
  • 108(1)
  • 116(3)
  • 120(2)
  • 130(1)
  • 194.3(1)
  • 225(1)
  • 310(2)
  • 1000(2)
  • 3000(1)
30・45・50・54・56・70・76・80・90・96・100・108・116・120・130・194.3・225・310・1000・3000・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 34(2)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 50(1)
  • 54(3)
  • 70(3)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 96(2)
  • 100(4)
  • 116(2)
  • 120(2)
  • 130(1)
  • 320(1)
14・18・20・24・26・30・34・40・45・50・54・70・76・80・96・100・116・120・130・320・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
  • 5(2)
  • 8.5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 26(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 39(2)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 94(1)
  • 110(1)
  • 155(1)
  • 316(1)
5・8.5・10・12・14・18・20・22・24・26・30・35・39・40・60・70・94・110・155・316
LED使用数(個)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 42(6)
  • 54(3)
  • 60(3)
  • 66(2)
  • 102(2)
  • 105(1)
  • 108(1)
  • 126(1)
  • 129(1)
  • 132(1)
  • 144(3)
  • 162(1)
  • 174(1)
  • 198(1)
  • 324(2)
15・16・18・20・24・42・54・60・66・102・105・108・126・129・132・144・162・174・198・324・LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • CCS(シーシーエス)(110)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(54)
  • 日進電子工業(54)
  • アイテックシステム(29)
  • 中央精機(25)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 近藤製作所(18)
  • omron(オムロン)(9)
  • フィリップス(9)
  • 山田照明(8)
  • ミラック光学(8)
  • シグマ光機(7)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • 河北ライティングソリューションズ(KLS)(4)
  • 岩田製作所(3)
  • 日恵製作所(3)
  • SFC(エス・エフ・シー)(3)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED(3)
可視光(16)
紫外線(2)
  • ランプ ハロゲンランプ Kenko(ケンコートキナー)

    ランプ ハロゲンランプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W Kenko(ケンコートキナー)

    ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W

    Kenko(ケンコートキナー)
    74,690税込82,159
    1個
    13日以内出荷
    仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)消費電力(W)約103外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W色温度(K)3100°(最大光量時)ランプ寿命約1000時間照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
  • LEDエッジ型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LEDエッジ型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。
    用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
  • LED光源装置用ACアダプター Kenko(ケンコートキナー)

    LED光源装置用ACアダプター

    Kenko(ケンコートキナー)
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    仕様LED光源装置用ACアダプター
  • LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー)

    LED光源装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。 ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。 フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。
    長さ(mm)194.3幅(mm)68高さ(mm)94消費電力(W)20入力電圧(V)DC24発光色コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)調光方式直流点灯方式
  • 延長ケーブル Kenko(ケンコートキナー)

    延長ケーブル

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
  • LEDダイレクト直下型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクト直下型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    74,980税込82,478
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    高輝度照射が可能なLED照明です。拡散板の下にLEDを配置しているため、エッジ型タイプより明るく均一な照射が可能です。
    用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
  • ランプ UVランプ Kenko(ケンコートキナー)

    ランプ UVランプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    73,980税込81,378
    1個
    13日以内出荷
  • 耐熱専用ファイバー Kenko(ケンコートキナー)

    耐熱専用ファイバー

    Kenko(ケンコートキナー)
    36,980税込40,678
    1個
    31日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー)

    LED光源装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    439,800税込483,780
    1台
    16日以内出荷
    従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。
    質量(kg)4電源(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310発光色光源LED電池寿命(時間)約30000コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御消費電力(VA)200調光方式電圧調光
  • 2段階照射(テーパー面/平面)2光源 リング内径Φ55mm Kenko(ケンコートキナー)

    2段階照射(テーパー面/平面)2光源 リング内径Φ55mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    179,800税込197,780
    1個
    67日以内出荷
    内径(Φmm)55
  • 2段階照射(テーパー面/平面)2光源 リング内径Φ32mm Kenko(ケンコートキナー)

    2段階照射(テーパー面/平面)2光源 リング内径Φ32mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    139,800税込153,780
    1個
    67日以内出荷
    内径(Φmm)32
  • 2段階照射(テーパー面/平面)1光源 リング内径Φ55mm Kenko(ケンコートキナー)

    2段階照射(テーパー面/平面)1光源 リング内径Φ55mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    169,800税込186,780
    1個
    20日以内出荷
    内径(Φmm)55
  • 2段階照射(テーパー面/平面)1光源 リング内径Φ32mm Kenko(ケンコートキナー)

    2段階照射(テーパー面/平面)1光源 リング内径Φ32mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    129,800税込142,780
    1個
    67日以内出荷
    内径(Φmm)32
  • UV光源装置 スーパーキュアー Kenko(ケンコートキナー)

    UV光源装置 スーパーキュアー

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,179,800税込1,297,780
    1個
    20日以内出荷
    高強度・高安定350W超高圧水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。 独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。 ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なリモート機能を標準装備しています。
    適合(ライトガイド)石英ライトガイド長さ(mm)310幅(mm)320質量(kg)14高さ(mm)316電源(V)AC100/200、50/60Hz消費電力(W)560機能機械式調光つまみ、シャッター、シャッタータイマー、使用時間表示、ランプアークモニタ、ランプ点灯確認、ランプ安定確認、シャッターマニュアル開放、シャッタータイマー開放、シャッター開確認出力、本体異常加熱警告出力ランプ350W水銀キセノンランプ、(型名)L-3501L色温度(K)紫外線/5000mW/cm2、365(石英ライトガイド(FQ5S-1000F)先端から10mmの位置における値です。ランプの光出力が初期値の50%以下の低下する値。)ランプ寿命平均1500時間
  • キセノンランプ光源装置 スーパーブライト Kenko(ケンコートキナー)

    キセノンランプ光源装置 スーパーブライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    979,800税込1,077,780
    1個
    92日以内出荷
    高照度 500Wキセノンランプ。 電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1200時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。
    適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)700機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A色温度(K)6000°ランプ寿命平均1200時間
  • キセノンランプ光源装置 スーパーブライト Kenko(ケンコートキナー)

    キセノンランプ光源装置 スーパーブライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    562,980税込619,278
    1個
    20日以内出荷
    高照度 150Wキセノンランプ。 小型軽量のハンディタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1500時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。 DC点灯型ショート、アークランプを採用。
    適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)200機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0色温度(K)6000°ランプ寿命平均1500時間
  • メタルハライドランプ光源装置 テクノライト Kenko(ケンコートキナー)

    メタルハライドランプ光源装置 テクノライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    高輝度・高照度・・・ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用 ランプ光軸調整不要・・・ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要。 遮光シャッター・・・オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能。 密着設置可能・・・吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行うため、複数台の密着設置が可能。
    適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド長さ(mm)225幅(mm)130質量(kg)約5高さ(mm)155電源(V)AC100(±10%) ~ 20(±10%)消費電力(W)90安全装置リミットスイッチ内蔵色温度(K)約5200°(TYP)ランプ寿命ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります)照度(Lux)最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm)使用ランプミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W調光方式電力調光40 ~ 80W可変式
  • リングライトヘッド Kenko(ケンコートキナー)

    リングライトヘッド

    Kenko(ケンコートキナー)
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    ファイバーリングの為、均一な拡散光が得られます。
    仕様リングライトヘッド
  • 拡散版 内向きダイレクトリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)

    拡散版 内向きダイレクトリング照明用

    Kenko(ケンコートキナー)
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様拡散版 内向きダイレクトリング照明用
  • 拡散版 テーパーリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)

    拡散版 テーパーリング照明用

    Kenko(ケンコートキナー)
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様拡散版 テーパーリング照明用
  • 拡散版 ダイレクトリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)

    拡散版 ダイレクトリング照明用

    Kenko(ケンコートキナー)
    9,798税込10,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様拡散版 ダイレクトリング照明用
  • LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    73,980税込81,378
    1個
    13日以内出荷
    鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
    用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
  • LED角型同軸照明(キューブタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED角型同軸照明(キューブタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
    用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
  • LEDダイレクトリング照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    LEDを傾けて傘状のように高密度で配置しており高い照度を得ることができるLED照明です。UV光を広視野で均一に照射します。
    用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。高さ(mm)20定格電圧(V)24発光色紫外光源紫外線照光形状リング形最大使用条件60
  • LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    ピーク波長365mmのUV照射を行う、高出力LEDスポット照明です。
    用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。長さ(mm)48.5幅(mm)24高さ(mm)24消費電力(W)2.5定格電圧(V)5外径(Φmm)24発光色紫外光源紫外線照光形状スポット形最大使用条件50
  • LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。高倍率レンズや高速シャッターカメラと組み合わせることでより威力を発揮します。
    用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。長さ(mm)58.5幅(mm)26高さ(mm)26消費電力(W)3.5定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件50
  • LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。
    用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。幅(mm)26高さ(mm)26消費電力(W)1.75定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件70
  • LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。
    用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)1.75定格電圧(V)5光源可視光照光形状スポット形
  • LEDライン型照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDライン型照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    ラインセンサ用として最適なLED照明です。ライン状にLED素子を実装しており、高い照度で対象をダイレクトに照射することが可能です。
    用途LED・液晶部品検査。 ラインセンサ用透過照明
  • LED超薄型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LED超薄型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    厚さ6mmの超薄型。 照度均一性±5%以内を実現.。
    長さ(mm)130幅(mm)6高さ(mm)110消費電力(W)1.2定格電圧(V)24発光色光源可視光LED使用数(個)28照光形状バックライト形最大使用条件70
  • 2色LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    2色LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    ワークの色に対し、最適な波長の選定が可能なLED照明です。
    用途基盤、チップ部品の検査や位置決めに。定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形
  • LEDインダイレクトスクエア照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDインダイレクトスクエア照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。
    用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
  • 2色反射型LEDリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    2色反射型LEDリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    LEDの光が特殊なミラーで反射されることにより、至近距離からの照射が可能な薄型LED照明です。(2色)
    高さ(mm)5消費電力(W)0.48(赤)、0.96(緑)定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形最大使用条件80(赤)、80(緑)
  • 反射型LEDリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    反射型LEDリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    LEDの光が特殊なミラーで反射されることにより、至近距離からの照射が可能な薄型LED照明です。
    幅(mm)34高さ(mm)5光源可視光照光形状リング形
  • LEDテーパーインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDテーパーインダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    側面からの拡散光による無影均一照射が可能なLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。
    用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
  • LEDインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDインダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    無影で均一な光を照射するリング型の照明です。拡散光によりハレーション対策に最適。
    用途IC捺印検査。 ウェハの外観検査。 基板上の部品検査。
  • LED内向きダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LED内向きダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    77,980税込85,778
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適。
    用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
  • LEDテーパーリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDテーパーリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適な照明です。
    用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
  • LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。
    用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明