「照光形状」から絞り込む
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
照光種別直射光
光源可視光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式斜光
照光形状リング形
天井照明や外光等を遮断し、作業を行う事が可能です。低照度での目視検査時の遮光用に適しています。軽量かつ簡易組立式なので組立、片付けが簡単で様々な場所への移動が容易に可能です。要らない情報を遮断して、作業への集中力を高める事が可能です。帯電を抑え、ホコリの吸着・静電気の発生を防ぎます。オイルミストやホコリの機器への付着を予防します。(完全な保護ではありません。)
従来のオーツカ光学製バーライトとは違って拡散した乳白色の光線を照射します。
鏡面性や光沢のある対象物の検査時に、反射を抑制して目視検査の効果を向上する事が可能です。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
仕様●光源:高輝度白色LED 乳白カバー付き●本体サイズ:224×38×34mm●重量:370g●電源:AC100V 50/60Hz●コード長:1500mm●消費電力:8W
アズワン品番68-1088-08
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
幅(mm)60
色白
高さ(mm)5
電源コード(m)2
発光色白
光源LED
照光形状ライン形
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、定電流電源TPDC_05型と組合せることで、最大出力電流の自動設定やケーブル補償が可能(DC5V駆動)。TSP-18は3.5倍、TSPA-22は6倍の従来品比照度を実現(。※白色照明において)。独自光学系の搭載と放熱構造を改良。用途:テレセントリックレンズを用いた同軸照明 電子部品・LCD・基板など製造工程上の位置決め・欠陥検査 ハロゲン照明の置換えなど、幅広い用途に適します。照明方法:同軸照明のほか、反射照明、投光器としても使用可 位置決め・傷・異物・汚れ・穴等の欠陥検査に適します。高品質を維持し、光学性能は向上しながらも 独自製造システムにより、価格は1/2以下(従来比)
PDR-Cシリーズ。LEDは高温で使用すると輝度が劣化します。発熱を徹底的に抑え、明るさの変わらない画像検査に適したLED照明です。さらにLEDを傾けて配置することで照度を1.5倍にしました。PDR-KCシリーズ(反射板付き)。LEDの光を拡散させて均一な発光面にすることで、LEDの映り込みやムラを抑えます。
寸法D(mm)20
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。全視野リング照明は、高輝度と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により拡散光を均一に照射可能、Low~Highアングルまで幅広い用途に適します。異なるサイズのリング照明を組合わせ、複数のアングルから、照射できより明るくワークを照射可能。照明器は高さ16mmと薄く、設置場所の自由度が高い。用途:表面検査(異物、汚れ、穴等)、キズ検査、文字認識検査等に適します。照明方法:全視野斜光照明、拡散光照明等幅広い用途に使用可
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可。窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適。照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可。ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により均一な暗視野照射可能。高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可。用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適。照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可。拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により均一な暗視野照射可能。高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可。用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適。照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可。拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
LED幅広直線拡散光照明 TLWA-4シリーズは、直線照明 TLAシリーズの約2倍のワイド発光面で 高照度・高品質・短納期なLEDバー照明で業界最高レベルのコストパフォーマンスを達成し、装置のトータルコスト低減に貢献できます。【照明方法・用途】 高照度な均一拡散光で、斜光・反射光・透過光照明として、エリアカメラを用いた『文字認識・キズ検査・透過・異物・汚れ・穴検査』の広範囲な画像処理用照明に最適 定電流電源TPDC型と組合せて、ラインカメラ用にも使用可(DC24V駆動)。【設置タイプ】 設置場所に合わせて短手面に取付耳有りTLWAシリーズ または、取付耳無しTLWBシリーズの2機種から選定できます。※照明認識・調整器 ECI 搭載で光shopのPWM電源と定電流電源の両シリーズで最適制御(業界初)
LED幅広直線拡散光照明 TLWA-4シリーズは、直線照明 TLAシリーズの約2倍のワイド発光面で 高照度・高品質・短納期なLEDバー照明で業界最高レベルのコストパフォーマンスを達成し、装置のトータルコスト低減に貢献できます。【照明方法・用途】 高照度な均一拡散光で、斜光・反射光・透過光照明として、エリアカメラを用いた『文字認識・キズ検査・透過・異物・汚れ・穴検査』の広範囲な画像処理用照明に最適 定電流電源TPDC型と組合せて、ラインカメラ用にも使用可(DC24V駆動)。【設置タイプ】 設置場所に合わせて短手面に取付耳有りTLWAシリーズ または、取付耳無しTLWBシリーズの2機種から選定できます。※照明認識・調整器 ECI 搭載で光shopのPWM電源と定電流電源の両シリーズで最適制御(業界初)
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明。高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適。独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能。用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します。照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ
【オリジナル紫外 LEDを採用】
紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。
メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す
ることに成功。
従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。
【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】
オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。
LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。
また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
発光色紫外
光源紫外線
ピーク波長(nm)365
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可。外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適。照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可。同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します。短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可。用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します。短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可。用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。