絞り込み
発光色
- 白(8)
- 赤(7)
- 青(7)
照光形状
- スポット形(1)
- ドーム形(1)
- バックライト形(1)
- バー形(2)
- リング形(2)
光源
- LED
- 可視光(5)
照光種別
- 拡散光(2)
照射方式
- バックライト(2)
- 斜光(1)
外径(Φmm)
- 43(1)
- 91(1)
- 116(1)
- 166(1)
- 216(1)
43・91・116・166・216
幅(mm)
- 15(1)
- 30(1)
15・30
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(8)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 10,000-50,000円(5)
- 50,000-100,000円(5)
- 100,000円以上(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「発光色」から絞り込む
白(8)
赤(7)
青(7)

センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥36,710~税込¥40,381~1台当日出荷から7日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。
高輝度バー照明 OPBシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥33,890~税込¥37,279~1台当日出荷から5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥36,710~税込¥40,381~1台当日出荷から5日以内出荷革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)質量(g)40適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状スポット形発光面(mm)Φ7使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
センシングバックライト照明 OPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥41,420税込¥45,5621台当日出荷から5日以内出荷透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥84,710~税込¥93,181~1台5日以内出荷省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
センシングマルチリング照明 OPMシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥90,360~税込¥99,396~1台5日以内出荷ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状リング形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
センシングドーム照明 OPDシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)照光形状ドーム形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・従来機種にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・幅15mmサイズに赤色を追加。・最大10倍の明るさアップを実現。・新技術「FALUX sensing +」による照明の個体識別およびモニタリング・フィードバック。入力電圧(V)12光源LED照射方式斜光、バックライト照光形状バー形