25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚 質量(g)190(本体のみ) 電源(V)DC24±5% 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ) 使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気) 消費電流(mA)約100 使用環境室内0~40(結露なきこと) 表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯 使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時) イオンバランス±15V 供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり) オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

呼び寸法(mm)300 ノズルストレートバー
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

タイプ60° ノズルベンダーシャワーノズルユニット
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

呼び寸法(mm)100 ノズルベンダーバーノズルユニット
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

定格出力DC24V、750mA 定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.6A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1袋(5個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷

ノズルベンダーフラットノズルユニット
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

材質(本体)アルミ合金、アルマイト処理、(エレメント)多孔質中空糸膜 配管接続口径R(Rc)1/4
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

呼び寸法(mm)400 ノズルストレートバー
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

呼び寸法(mm)100 ノズルストレートバー
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

タイプ90° ノズルベンダーシャワーノズルユニット
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

1個
879 税込967
8日以内出荷

『はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング