カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- HAKKO(白光)(755)
- goot(太洋電機産業)(118)
- エスコ(96)
- ホーザン(73)
- 中島銅工(48)
- メトカル(32)
- コガネイ(25)
- ENGINEER(エンジニア)(24)
- SURE(石崎電機製作所)(22)
- コテライザー(17)
- RS PRO(16)
- インフリッヂ工業(13)
- RELIEF(10)
- CUSTOR(クストー)(9)
- アサダ(3)
- オーケー・インターナショナル(3)
- SCS(3)
- ラプラス(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

こて先/CHIP 0.5L型
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1セット(2本)ほか当日出荷から31日以内出荷チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。仕様鉛フリーはんだ対応種別0.5L型寸法(mm)0.5質量(g)100使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
こて先(H-250用)
ホーザン(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。用途H-250用交換パーツ適合【コテ】H-250トラスコ品番305-9189質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
ホットピンセット
ホーザン¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
ヒートシュリンクW-18(SK-70シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥499税込¥5491個翌々日出荷SK-70シリーズ用ヒートシュリンク(W=18mm)です。トラスコ品番849-8325幅(mm)18質量(g)2
エゼクターユニット(SKM-40用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SKM-40用エゼクターユニットです。トラスコ品番400-1389質量(g)9.4部品名称エゼクターユニット使用できるこて部SKM-40
交換用ヒーター(SK-30シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番400-1281適合機種SK-30、SKC-30シリーズ質量(g)6部品名称ヒーター
替ヒーター PXー280AS/480AS用
goot(太洋電機産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途替ヒータートラスコ品番719-3425適合機種PX-280AS/480ASRoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm
goot(太洋電機産業)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷RX8シリーズの交換こて先です。用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1126適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.2RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット挿入用交換こて先Φ2.0 NM2.6型
goot(太洋電機産業)¥789税込¥8681本当日出荷カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。用途インサートナット用。トラスコ品番709-1122適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応