9ページ目: はんだごて部品

1,281件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コテ先キャップオートミニ用 コテライザー

    コテ先キャップオートミニ用

    コテライザー
    229税込252
    1個
    当日出荷
    コテライザーオートミニ用コテ先キャップです。
    仕様オートミニ用オプションパーツ適合コテ先キャップトラスコ品番828-0644質量(g)12部品名称コテ先キャップ
  • コテ先オートミニ用先端幅2.4mm コテライザー

    コテ先オートミニ用先端幅2.4mm

    コテライザー(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    先端は銅製です。 熱の伝わりが抜群です。
    仕様オートミニ用オプションパーツトラスコ品番823-0670材質銅、鉄メッキ部品名称コテ先
  • こて先70・90オート用先端1mm コテライザー

    こて先70・90オート用先端1mm

    コテライザー(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
    トラスコ品番849-8267材質銅、鉄メッキ質量(g)6使用できるこて部90オート・70
  • エゼクターユニットハンディプロ用 コテライザー

    エゼクターユニットハンディプロ用

    コテライザー
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合60ハンディープロトラスコ品番849-8263材質ステンレス質量(g)10
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別K型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別C型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて用 替ヒーター HAKKO(白光)

    はんだこて用 替ヒーター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    適合機種331(60W)
  • マイペン用ペン先(彫金) HAKKO(白光)

    マイペン用ペン先(彫金)

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)20
  • マイペン用ペン先(カービングアート用) HAKKO(白光)

    マイペン用ペン先(カービングアート用)

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途カービングアート質量(g)20
  • SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    種別標準
  • SCシリーズ用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    SCシリーズ用替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ホットピンセット ホーザン

    ホットピンセット

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1セット
    欠品中
    密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
    付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
  • こて先(T11・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T11・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷
    軸径(Φmm)5.5軸長(mm)78.7適合ハンダゴテFX-901先端長(mm)7.5
  • 工業用ハンダこて SM型 替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    工業用ハンダこて SM型 替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コテ先温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。
    種別工業用
  • SK-30シリーズ用コテ先 ENGINEER(エンジニア)

    SK-30シリーズ用コテ先

    ENGINEER(エンジニア)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    SK-30シリーズ用交換部品
  • コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。
    適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1451質量(g)8
  • コテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用交換部品
  • 替ヒーター PXー280AS/480AS用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーター PXー280AS/480AS用

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途替ヒータートラスコ品番719-3425適合機種PX-280AS/480ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベアベルト HAKKO(白光)

    コンベアベルト

    HAKKO(白光)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様887用導電性メッシュベルトトラスコ品番852-9664適合本体ハッコー887B
  • PX-280専用耐熱保護キャップ goot(太洋電機産業)

    PX-280専用耐熱保護キャップ

    goot(太洋電機産業)
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    耐熱シリコンゴム製で、こて先周辺の金属部を完全に覆って保護します。従来品(TQ-CAP)よりコンパクトに収納できます。押し込む/引っ張るだけの簡単装着です。
  • こて先 0.8C型 HAKKO(白光)

    こて先 0.8C型

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
  • 替セラミックヒーター70W PX-2シリーズ用 goot(太洋電機産業)

    替セラミックヒーター70W PX-2シリーズ用

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PX-201・232・238・242・401消費電力(W)70
  • こて先 (D52) HAKKO(白光)

    こて先 (D52)

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    T31シリーズFX-1101用のこて先です。
    用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)450こて部5.2D型
  • コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径 コテライザー

    コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径

    コテライザー
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。
    用途熱収縮チューブの収縮などに。材質真鍮、セラミック質量(g)6規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70
  • SS-8200用チップ デンオン機器

    SS-8200用チップ

    デンオン機器
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    適合機種SS-8200
  • 熱コントローラー 光

    熱コントローラー

    4,298税込4,728
    1パック
    当日出荷
    用途ヒーターの温度調節トラスコ品番820-0608材質ABS樹脂縦(mm)82横(mm)54取付け方法プラグ
  • カラーバンド グリーン  2個入り HAKKO(白光)

    カラーバンド グリーン 2個入り

    HAKKO(白光)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-972RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き HAKKO(白光)

    口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
  • クリーニングブラシ FH-215用 HAKKO(白光)

    クリーニングブラシ FH-215用

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    クリーニングブラシを使用することで酸化膜の除去に優れたクリーニング性を発揮します。
    適合適合可能製品:FH215-811
  • T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-K / K型、T39-KF / KF型
  • ニップル 封止弁付き HAKKO(白光)

    ニップル 封止弁付き

    HAKKO(白光)
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    適合FX-9701、FX9702
  • フィルター HAKKO(白光)

    フィルター

    HAKKO(白光)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-25083用 ホットナイフ CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 ホットナイフ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途ホットナイフ型
  • 替えこて先 goot(太洋電機産業)

    替えこて先

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    適合機種MSD-40質量(g)10使用できるこて部MSD-40
  • BL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm) ラプラス

    BL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm)

    ラプラス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
    先端形状チゼル型こて先(Φmm)3.1
  • BL60JPアクセサリー 円錐型こて先(0.8mm) ラプラス

    BL60JPアクセサリー 円錐型こて先(0.8mm)

    ラプラス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
    先端形状円錐型こて先(Φmm)0.8
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    セット内容こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き>適合本体FX1003用ブルー
  • SK-60シリーズ用ホットカッター ENGINEER(エンジニア)

    SK-60シリーズ用ホットカッター

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
    用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて部品