はんだごて部品 :「はんだごて 100W」の検索結果
ハンダコテ部品とは、コテ先などハンダゴテの関連商品を指します。ハンダゴテはハンダを溶解し金属接合を行いますが、コテ先の劣化が原因で作業が進みにくくなった際には、クリーニングや交換が必要です。また、形状も尖ったものや幅広なものなど多彩なため、用途に合わせて付け替えることで作業効率が向上します。素材は熱伝導に優れた銅やニッケルメッキ銅を使用。高熱容量タイプや長寿命タイプがあり、用途やハンダゴテの機種によって選択する必要があります。
関連キーワード
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
欠品中
ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。
作業しやすいL型タイプ。
用途ステンドグラス用はんだこて
トラスコ品番849-7192
質量(kg)0.24
電源(V)AC100
消費電力(W)100
寸法(幅W×高さH)(mm)127×171
標準こて先EC8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
アートフラワーはんだこて用交換ヒーターです。
用途690用交換ヒーター
トラスコ品番849-7240
消費電力(W)20
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
幅広い袋物のシールに最適。
トラスコ品番868-2363
セット内容本体、溶着ヒーター×2、テフロンテープ×2、粘着テープ×2、マイカテープ×2
質量(kg)3.8
消費電力(W)260
電源AC100V 50/60Hz
シール方式溶着
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×420×185
シール長さ(mm)350
シール幅(mm)1.6
適合材OPP袋、薄手の手袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップ
アズワン品番1-7921-01
プラグ形状平型プラグ
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番387-1410
適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)75
定格電圧(V)100(AC50/60Hz)
使用範囲100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39
コントロール幅約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。
厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工に
トラスコ品番849-7115
質量(kg)0.22
消費電力(W)40
こて先形状ヘラ型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンドグラス制作に使用するはんだこて。
専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。
L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。
80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。
質量(g)135
消費電力(W)80
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×高さH)(mm)127×174
ヒーターニクロムヒーター
標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8)
プラグ形状平型プラグ
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番468-6942
色ブラック
質量(g)155
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
使用範囲(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×125
電源コード(m)1.8
可変範囲(%)0~100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
全体加熱に最適なプリヒーター。
素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。
両面実装している基板でも使える非接触型。
仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割
セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書
質量(kg)3.2
消費電力(W)500
電源AC100V 50/60Hz
制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御
ヒーター寸法(mm)248×140
ヒーターカーボンヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311
温度センサーK熱電対
寿命ヒーター2100時間
設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒
モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード
外部入力スタート信号入力可
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。