絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(10)
  • TMEHジャパン(455)
  • 矢崎化工(195)
  • TAKIGEN(タキゲン)(123)
  • スペーシア(77)
  • 東栄管機(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 南榮工業(6)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • エスコ(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • PONY(ポニー)(2)
  • オークラ輸送機(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • ナベヤ(1)
  • BEST[金物](1)
  • アインツ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸内キャップ(SUS304) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(SUS304)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
丸内キャップ(樹脂) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(樹脂)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
369税込406
1袋(4個)
当日出荷
材質樹脂入数(個)4
丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)
100税込110特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインボール三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,190税込1,309
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
BC869 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
BC860 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC860三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
3次元ブラケット 近接タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット 近接タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
3次元ブラケット ダブルタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ダブルタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
平行回転タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)平行回転タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シャフトで機器の位置決め 目盛り15°刻み 平行2軸360°回転 ホロセット固定
丸穴側面取付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸穴側面取付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
アームキット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,714税込5,185
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
ハンドル付きネジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ハンドル付きネジ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
3次元ブラケット  ジョインボール(可変機能タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
ダイレクトタイプ(水平取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ダイレクトタイプ(水平取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ダイレクトタイプ(ネジ取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ダイレクトタイプ(ネジ取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
部品やボードの取付けに
材質SUS304
ステンレスマル穴パイジョン平行2軸 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョン平行2軸三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
一軸に取付けた部品は片軸を支点に回転が出来ます
材質SUS304
正面 ネジタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)正面 ネジタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から5日以内出荷
角穴内径タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角穴内径タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から5日以内出荷
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ (ショート) ジョイントベース+ジョイントボール BC06-85966B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ (ショート) ジョイントベース+ジョイントボール BC06-85966B三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプブラックL42寸法2×2-Φ:3.5キリΦD6E26K30耐荷重(N)29締付ねじ2-M3
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC08-005864B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC08-005864B三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付A12.5ブラック取付垂直取付W32B19.5L53H6.5F10寸法2-N:M4、2-ΦP:24C20E9G24Φd18ΦD215耐荷重(N)26
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867W三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867ホワイトF23C5E6球径(Φmm)12ΦD230M1/4-20 UNC
3次元ブラケット(組合せ品) 水平取付 BC363 BC363C-W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) 水平取付 BC363 BC363C-W三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,121税込5,633
1個
当日出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様形状記号:BC363ホワイト取付水平取付Φd19ΦD120ΦD215寸法G13寸法A13寸法B19寸法L58.5寸法W14
3次元ブラケット(組合せ品) ネジ取付 BC360 BC360F-W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) ネジ取付 BC360 BC360F-W三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,016税込5,518
1個
59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様形状記号:BC360ホワイト取付ネジ取付Φd110ΦD120ΦD215寸法G13寸法A13寸法B19.5寸法L49.5寸法W14
センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB04-M6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB04-M6三好キカイ(旧:三好パイジョン)
849税込934
1個
5日以内出荷
センサーブラケットセンサーを簡単にすぐ取付け用途に応じた4タイプのブラケット
L214寸法*R:2.25ΦD6.1H212H110寸法P4.5寸法A13寸法B9寸法C5寸法L19寸法W20
センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M6三好キカイ(旧:三好パイジョン)
739税込813
1個
5日以内出荷
センサーブラケットセンサーを簡単にすぐ取付け用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.25ΦD6.1H212H110寸法P4.5寸法A6寸法C5寸法L25寸法W20
ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。寸法H(mm)11締付ねじM5寸法E(mm)22
3次元ブラケット フリータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット フリータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
BC864 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC864三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
取付け位置を延長したい場合に便利です。
3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
189税込208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
ボスタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボスタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ボス部分に追加工も出来ます。 ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。
寸法D3(Φmm)-
ダイレクトタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ダイレクトタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シャフトタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)シャフトタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
複合角取付けが出来ます。 Φd3、Φd4側2ヶ所で屈折。 光学機器、測定機器などフレキシブルな取付けに向いています。
シャフトタイプ(垂直取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)シャフトタイプ(垂直取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シャフトタイプ(ネジ取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)シャフトタイプ(ネジ取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,390税込4,829
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途シャフトで遠隔取付に
ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
直角軸の取付けに

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら