パイプラックシステムパーツ :「パイプシステム」の検索結果
関連キーワード
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。
内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。
DFS:クランプレバータイプ
DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。
クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。
アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。
材質(本体)SUS304
色(本体)BK
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。
固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。
機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。
アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
色(本体)BK
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。
B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。
リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。
丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒)
材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理
材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒)
材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
アルミパイプDAPの固定にご使用ください。
全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキ
ねじ寸法MM6
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。