CSワゴン透明ボックス付(CSCタイプ/耐荷重90kg)サカエ翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!
ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。
しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。
また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。
引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)17高さ(mm)850材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)90材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.12MB)取扱説明書(0.63MB)