絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 20
  • 9(10)
  • 12.5(1)
  • 18(19)
  • 25(4)
  • 25.4(12)
  • 26(1)
  • 30(8)
  • 32(11)
  • 36(66)
  • 38(61)
  • 40(30)
  • 46(6)
  • 48(6)
  • 50(22)
  • 60(1)
  • 76.3(1)
機長(mm)
  • 1000(17)
  • 1500(25)
  • 2000(25)
材質(ホイール)
  • スチール(46)
ピッチ(mm)
  • 25(26)
  • 30(25)
  • 35(26)
ブランド
  • TRUSCO(31)
  • 太陽工業(8)
  • マキテック(6)
  • タイヨー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
FA現場のお役立ち情報
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
9(10)
18(19)
20
25.4(12)
30(8)
32(11)
36(66)
38(61)
40(30)
50(22)
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCO

    ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小径のため小物の搬送がスムーズです。
    用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチール許容荷重(kg)20M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレスホイールコンベヤ W-2025TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2025TS

    マキテック
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
  • プレスホイールコンベヤ W-2015TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2015TS

    マキテック
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
  • 小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO

    小径プレスホイールコンベヤ

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20ホイールプレス製材質(ホイール)スチール
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCO

    ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小径のため小物の搬送がスムーズです。
    用途ホイールコンベア V2025P型 の交換用として。トラスコ品番461-1705適合機種V2025P型材質スチール許容荷重(kg)20ボス幅(mm)27M6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25ホイール寸法(mm)20
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm タイヨー

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm

    タイヨー
    34,980税込38,478
    1本
    10日以内出荷
    小径の削り出しホイル径20mm、巾15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送トラスコ品番522-9364材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tピッチ(mm)25機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)ホイール:30
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm 太陽工業

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm

    太陽工業
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)肉厚(mm)【フレーム】1.6ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm

    太陽工業
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
  • ”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール TRUSCO

    ”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール

    TRUSCO
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    削り出しホイールは高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 削り出しホイールコンベヤ W-20100BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

    マキテック
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M6×115L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102
  • 削り出しホイールコンベヤ W-2050BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

    マキテック
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M6×65L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52
  • 削り出しホイールコンベヤ W-2025BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27
  • 削り出しホイールコンベヤ W-2015BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-2015BS

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mm

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1799材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.92ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mm

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1781材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)2.94ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL2000mm

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1764材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)4.36ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mm

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1756材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.27ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL2000mm

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1730材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)4.94ピッチ(mm)25機長(mm)2000寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mm

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1721材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.7ピッチ(mm)25機長(mm)1500寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mm

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1594材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.14ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mm

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1586材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)2.35ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL2000mm

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1560材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.42ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL1500mm

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1551材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)2.56ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL2000mm

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1535材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.82ピッチ(mm)25機長(mm)2000寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mm

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1527材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)2.86ピッチ(mm)25機長(mm)1500寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mm

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1691材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.88ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1683材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.91ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mm

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1667材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)4.28ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1659材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.21ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL2000mm

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1632材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)4.86ピッチ(mm)25機長(mm)2000寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイールプレス製ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mm

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1624材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.64ピッチ(mm)25機長(mm)1500寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mm

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1497材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.08ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1489材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.31ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL2000mm

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1462材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.36ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL1500mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1454材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.52ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mm

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1438材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール質量(kg)3.74ピッチ(mm)25機長(mm)2000寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mm

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1420材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.8ピッチ(mm)25機長(mm)1500寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
  • 小径削り出しホイールコンベヤ TRUSCO

    小径削り出しホイールコンベヤ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30材質(ホイール)スチール
  • 小径削り出しホイールコンベヤ TRUSCO

    小径削り出しホイールコンベヤ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)15機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30材質(ホイール)スチール
  • 小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO

    小径プレスホイールコンベヤ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)15機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
ホイールコンベヤ