絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 26
- 9(10)
- 12.5(1)
- 18(19)
- 20(46)
- 25(4)
- 25.4(12)
- 30(8)
- 32(11)
- 36(66)
- 38(61)
- 40(30)
- 46(6)
- 48(6)
- 50(22)
- 60(1)
- 76.3(1)
材質(ホイール)
- スチール(1)
ブランド
- 太陽工業(1)
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
9(10)
18(19)
20(46)
25.4(12)
30(8)
32(11)
36(66)
38(61)
40(30)
50(22)

ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール
太陽工業¥479税込¥5271個11日以内出荷外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。 傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 軽荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてトラスコ品番819-9042材質外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチール許容荷重(kg)20質量(g)10ボス幅(mm)16軸M6適合コンベアTW-2607JLホイール直径(Φmm)26ホイール幅(mm)7