絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 30
  • 9(10)
  • 12.5(1)
  • 18(19)
  • 20(46)
  • 25(4)
  • 25.4(12)
  • 26(1)
  • 32(11)
  • 36(66)
  • 38(61)
  • 40(30)
  • 46(6)
  • 48(6)
  • 50(22)
  • 60(1)
  • 76.3(1)
機長(mm)
  • 1000(4)
  • 1500(2)
  • 2000(4)
  • 2500(1)
  • 3000(3)
材質(ホイール)
  • スチール(7)
  • 樹脂(1)
ピッチ(mm)
  • 35(5)
  • 50(4)
ブランド
  • 太陽工業(6)
  • マキテック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
9(10)
18(19)
20(46)
25.4(12)
30
32(11)
36(66)
38(61)
40(30)
50(22)
  • タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ

    太陽工業
    39,980税込43,978
    1本
    11日以内出荷
    ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-1004材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール質量(kg)23.3ピッチ(mm)50機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)30ホイール幅(mm)50
  • 合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB マキテック

    合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB

    マキテック
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33ピッチP(mm)35材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16
  • 削り出しホイールコンベヤ W-30BSO マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

    マキテック
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)M10×75L機高(mm)37ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55
  • タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ

    太陽工業
    29,980税込32,978
    1本
    11日以内出荷
    ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0997材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール質量(kg)15.6ピッチ(mm)50機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)30ホイール幅(mm)50
  • タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ

    太陽工業
    16,980税込18,678
    1本
    11日以内出荷
    ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0989材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール質量(kg)7.8ピッチ(mm)50機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)30ホイール幅(mm)50
  • タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ

    太陽工業
    55,980税込61,578
    1本
    11日以内出荷
    ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0971材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール質量(kg)29.0ピッチ(mm)35機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)30ホイール幅(mm)50
  • タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ

    太陽工業
    39,980税込43,978
    1本
    11日以内出荷
    ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0962材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール質量(kg)19.4ピッチ(mm)35機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)30ホイール幅(mm)50
  • タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ

    太陽工業
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0954材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール質量(kg)9.6ピッチ(mm)35機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)30ホイール幅(mm)50
ホイールコンベヤ