絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 20(1)
機長(mm)
- 2000(1)
材質(ホイール)
- スチール(1)
ピッチ(mm)
- 25(1)
ブランド
- タイヨー
- TRUSCO(186)
- 太陽工業(47)
- 三鈴工機(47)
- マキテック(25)
- メイキコウ(19)
- 矢崎化工(15)
- DAISAN(12)
- サンコー(三甲)(4)
- テラウチ(寺内製作所)(3)
- イマオコーポレーション(1)
- オークラ輸送機(1)
- フロンケミカル(1)
特価
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
20(1)

小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm
タイヨー¥34,980税込¥38,4781本10日以内出荷小径の削り出しホイル径20mm、巾15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送トラスコ品番522-9364材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tピッチ(mm)25機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)ホイール:30