絞り込み
材質(ホイール)
- ステンレス(5)
- 樹脂(10)
ピッチ(mm)
- 16(4)
- 19(4)
- 33(2)
- 38(3)
- 43(3)
- 50(4)
- 57(3)
- 86(3)
ブランド
- 矢崎化工
- TRUSCO(186)
- 太陽工業(47)
- 三鈴工機(47)
- マキテック(25)
- メイキコウ(19)
- DAISAN(12)
- サンコー(三甲)(4)
- テラウチ(寺内製作所)(3)
- イマオコーポレーション(1)
- オークラ輸送機(1)
- フロンケミカル(1)
- タイヨー(1)
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む

クリフォームプラコン PCAタイプ
矢崎化工¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)4日以内出荷から7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)30(ホイール)
クリフォームプラコンワイド PWBタイプ
矢崎化工¥18,980~税込¥20,878~1セット(2本)6日以内出荷から9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。長さ(mm)3000外径(mm)41(ホイール)
クリフォームプラコンワイド PWAタイプ
矢崎化工¥17,980~税込¥19,778~1セット(2本)5日以内出荷から7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)41(ホイール)
クリフォームプラコン PKAタイプ
矢崎化工¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。長さ(mm)3000外径(mm)30(ホイール)
クリフォームプラコンII KKCタイプ
矢崎化工¥59,980税込¥65,9781セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000質量(g)5090ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ
矢崎化工¥43,980~税込¥48,378~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000外径(mm)18(ホイール)
クリフォームプラコンII KCCタイプ
矢崎化工¥49,980~税込¥54,978~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000質量(g)4360ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
クリフォームプラコンワイドII KWAタイプ
矢崎化工¥31,980~税込¥35,178~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000外径(mm)41.3(ホイール)
クリフォームプラコンワイド低床 PWLタイプ
矢崎化工¥28,980~税込¥31,878~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。低床タイプなので、高さ方向の有効寸法を多く取ることができます。用途低床タイプで、高さ方向の有効寸法を多く取りたい場合に使用します。長さ(mm)3000外径(mm)18(ホイール)
クリフォームプラコンワイドII低床 KWLタイプ
矢崎化工¥44,980~税込¥49,478~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。低床タイプなので、高さ方向の有効寸法を多く取ることができます。用途低床タイプで、高さ方向の有効寸法を多く取りたい場合に使用します。長さ(mm)3000外径(mm)18(ホイール)
クリフォームプラコン PCCタイプ
矢崎化工¥29,980税込¥32,9781セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。用途先入れ先出しシューターの製作用。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
クリフォームプラコン PCBタイプ
矢崎化工¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。用途先入れ先出しシューターの製作用。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:50外径(mm)41(ホイール)
クリフォームプラコンワイド PWCタイプ
矢崎化工¥37,980~税込¥41,778~1セット(2本)9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:19外径(mm)18(ホイール)
クリフォームプラコン PKCタイプ
矢崎化工¥32,980税込¥36,2781セット(2本)9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
クリフォームプラコン PKBタイプ
矢崎化工¥18,980~税込¥20,878~1セット(2本)7日以内出荷から9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:50外径(mm)41(ホイール)