絞り込み
ブランド
- カネテック
- シンフォニアテクノロジー(25)
- 産機(14)
- フリーベアコーポレーション(4)
- 三和コンベア(4)
- ユーラステクノ(3)
- ワコー(1)
- 菱小(1)

樋付スパイラルマグネットコンベア
カネテック¥729,800税込¥802,7801台11日以内出荷樋付きです。ランニングコストが低廉です。用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。粒状パーツ等の連続搬送も可能です。トラスコ品番166-3837幅(mm)260全長(mm)1696高さ(mm)200電源(V)三相200/220呼び寸法(mm)Φ115×1500フレーム1516直径(mm)114.3適合モータ容量(W)40処理能力(kg/h)250
スパイラルマグネットコンベア
カネテック¥379,800~税込¥417,780~1台46日以内出荷防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。材質マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス電源三相AC 200/220V速度30/36rpm電源コードなし