その他コンベヤ :「各種運搬機器・振動機」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V
入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz
振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)1.8(シュート)最大1.5
最大幅(mm)(シュート)45
振動数50~90Hz
最大長(mm)(シュート)450
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)0.6(シュート)最大0.4
最大幅(mm)(シュート)35
振動数50~90Hz
最大長(mm)(シュート)300
定格電圧(V)200/220
振動数50~90Hz
角度α(°)(板ばね取付)0~20
角度β(°)(板ばね取付)10~30
適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。