絞り込み
ブランド
  • ユーラステクノ
  • シンフォニアテクノロジー(30)
  • 産機(15)
  • テラウチ(寺内製作所)(9)
  • 三和コンベア(5)
  • シモヤマ(5)
  • フリーベアコーポレーション(4)
  • カネテック(2)
  • オークラ輸送機(1)
  • 大阪タイユー(1)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • ワコー(1)
  • エナパック(1)
  • マルヤス機械(1)
  • ボッシュ・レックスロス(1)
  • 菱小(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラステクノバイブレーター(4極三相誘導モーター)ユーラステクノ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
バイブレーター(2極三相誘導モーター) ユーラステクノバイブレーター(2極三相誘導モーター)ユーラステクノ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター) ユーラステクノバイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)ユーラステクノ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1
その他コンベヤ