絞り込み
耐荷重(kg/段)
- 1000
- 100(2)
- 300(1)
- 500(2)
- 1500(2)
- 2000(6)
ブランド
- 岡田工業(16)
- 新川製作所(9)
- TRUSCO(4)
- 日本ファイリング(3)
- ERECTA(エレクター)(2)
- ワコーパレット(1)
- ワコー(1)
有効内寸法・幅(mm)
- 1000~1200未満(3)
- 1200~1400未満(19)
- 1400~1600未満(10)
- 2000以上(6)
外寸法・高さ(mm)
- 1000未満(7)
- 1000~1500未満(16)
- 1500~2000未満(9)
- 2000~2500未満(1)
- 2500~3000未満(1)
- 3000以上(5)
奥行(mm)
- ~1000(3)
- ~1500(9)
外寸法・奥行(mm)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1500未満(35)
800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満
棚段数
- 2(11)
- 3(6)
- 4(5)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(1)
2・3・4・5・6・7
高さ(mm)
- 115(1)
- 1000(1)
- 1050(1)
- 1150(1)
- 1200(2)
- 1250(1)
- 1270(2)
- 1350(1)
- 1400(1)
- 1450(1)
- 1550(1)
- 1570(1)
- 1770(2)
- 3000(2)
- 3500(2)
- 4000(2)
- 4500(2)
- 5000(2)
- 5500(2)
- 6000(2)
- 高さ(mm)をもっと見る
115・1000・1050・1150・1200・1250・1270・1350・1400・1450・1550・1570・1770・3000・3500・4000・4500・5000・5500・6000・高さ(mm)をもっと見る
間口(mm)
- ~1500(5)
- ~2000(1)
~1500・~2000
色
グリーン(1)
グレー(3)
シルバー(2)
ブラック(1)
ホワイト(3)
レッド(6)
グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト・レッド
パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
「耐荷重(kg/段)」から絞り込む
100(2)
300(1)
500(2)
1000
1500(2)
2000(6)

エコテナー逆タイプ
新川製作所¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
ネスティングラック ネスラックーP(R)
岡田工業¥27,980~税込¥30,778~1台8日以内出荷から26日以内出荷多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
ネスティングラック ポスト パレット
岡田工業(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台8日以内出荷から30日以内出荷材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。材質スチール色ライトグリーン表面処理強制焼き付け塗装均等積載量(kg/段)1000
エコテナーα
新川製作所¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)高さ(mm)1250~1950(4段階)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900(4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
ネスティング・スタッキングパレットスキットパレット(再生材タイプ)
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応トラスコ品番299-9960材質再生ポリプロピレン(PP)質量(kg)11色ブラック高さ(mm)115奥行(mm)1100間口(mm)1100適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト最大荷重(N)(動)9807、(静)19613均等積載量(kg/段)1000中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
エコテナーポストパレット
新川製作所¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。 また有効高さを550、800、1060の3段階にチェンジ できるので便利です。用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等材質スチール色メッキ高さ(mm)690、940、1200の三段階奥行(mm)1130間口(mm)1330段数高さ最大時:4、最小時:6表面処理亜鉛メッキ外寸法・高さ(mm)690、940、1200の三段階均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1130有効内寸法・幅(mm)1180
ネスラック
岡田工業¥34,980~税込¥38,478~1台21日以内出荷多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質/仕上スチール色レッド奥行(mm)1200表面処理強制乾燥塗装適合パレットサイズ1100×1400耐荷重(t)1外寸法・幅(mm)1650均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
重量パレットラック 1000kg用
TRUSCO(2件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台32日以内出荷限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)色ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)50
エコテナーα鉄板張り
新川製作所¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)・商品陳列棚等段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1200mm
岡田工業¥36,980税込¥40,6781個欠品中段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)57外寸法・幅(mm)1550外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1450
OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1200mm
岡田工業¥36,980税込¥40,6781個21日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)53外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1250
エコテナーΩ(オメガ)
新川製作所¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷独自の手法によって、工具を使わず簡単に高さを4段階(有効1065mm,1365mm,1565mm,1765mm)チェンジできます。倉庫の高さや、商品の大きさに合わせて高さを変えることで、空間を有効に活用できます。(1トン×3段積みまで可)用途倉庫保管用ラック材質スチール色メッキ色表面処理メッキ仕上げ高さ内寸(mm)1065(~1765)長さ内寸(mm)1250幅外寸(mm)1200自重(kg)≒65外寸法・高さ(mm)1255(~1955)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1350積載段数(段)1トン3段積み有効内寸法・幅(mm)1150
パレットラック1t用単体
日本ファイリング¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000
パレットラック1t用連結
日本ファイリング¥91,980~税込¥101,178~1台31日以内出荷ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000
トララック
新川製作所¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷「物流の2024年問題の解決にも貢献できる、新ネスティングラック 」トラック荷台空間を有効活用する製品です。 トラックの荷卸しがラックごとでき、そのまま倉庫に保管が可能です。労働時間・荷卸しの短縮化につながります。 運送中の揺れにも強い製品です。 従来の課題である「揺れ」を独自の工夫で対処しています。 (意匠登録&実用新案登録済)用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)&トラック段積み積送用ラック仕様サイド&背面バー:あり段数3(天地4)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1190(但し、アングル高は含まれておりません。)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1130有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1250
トララック
新川製作所¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷「物流の2024年問題の解決にも貢献できる、新ネスティングラック 」トラック荷台空間を有効活用する製品です。 トラックの荷卸しがラックごとでき、そのまま倉庫に保管が可能です。労働時間・荷卸しの短縮化につながります。 運送中の揺れにも強い製品です。 従来の課題である「揺れ」を独自の工夫で対処しています。 (意匠登録&実用新案登録済) また、オプションとして、サイド&背面バーをご用意しております。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)&トラック段積み積送用ラック仕様サイド&背面バー:なし段数3(天地4)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1190(但し、アングル高は含まれておりません。)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1130有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1250
エコテナーポストパレット(こぼれ止めバー付き)
新川製作所¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。 また有効高さを550、800、1060の4段階にチェンジ できるので便利です。 こぼれ止めバーを装着できるので、荷物の転落を予防 できます。用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等材質スチール段数高さ最大時:4、最小時:6表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000
エコテナー
新川製作所¥25,980~税込¥28,578~1台7日以内出荷亜鉛メッキの優位性を備えたネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、多段積みで空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
逆ネスティングボックス
ワコーパレット¥31,980~税込¥35,178~1台11日以内出荷本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。用途パレット積載物の段積み材質スチール、表面処理:焼き付け塗装色赤段数2(天地3)支柱(mm)50×50均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150
逆ネスティングボックス クロスタイプ
ワコー¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。用途物流倉庫、工場材質スチール色レッド段数2(天地3)支柱(mm)50×50
重量パレットラック
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。 優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。 短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。 優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。色ネオグレー材質(本体)スチールピッチ(mm)(段調整)50表面処理本体/粉体塗装(支柱、ビーム)外寸法・高さ(mm)4000ビーム段数(段)3段調整ピッチ(mm)50
OKD ネスラック 間口1650mm 高さ1700mm
岡田工業¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)65外寸法・幅(mm)1650外寸法・高さ(mm)1700均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)3有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1550
OKD ネスラック 間口1650mm 高さ1400mm
岡田工業¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)67外寸法・幅(mm)1650外寸法・高さ(mm)1400均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1550
OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1400mm
岡田工業¥41,980税込¥46,1781個21日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)62外寸法・幅(mm)1550外寸法・高さ(mm)1400均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1450
OKD ネスラック 間口1450mm 高さ1400mm
岡田工業¥38,980税込¥42,8781個26日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)61外寸法・幅(mm)1450外寸法・高さ(mm)1400均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1350
OKD ネスラック 間口1450mm 高さ1200mm
岡田工業¥33,980税込¥37,3781個21日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)56外寸法・幅(mm)1450外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1350
OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1700mm
岡田工業¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)58外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1700均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)3有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1250
OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1400mm
岡田工業¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)60外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1400均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1250
OKD ネストップ 間口1650mm
岡田工業¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)37外寸法・幅(mm)1650外寸法・高さ(mm)140均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)1有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
OKD ネストップ 間口1550mm
岡田工業¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)34外寸法・幅(mm)1550外寸法・高さ(mm)140均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)1有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1450
OKD ネストップ 間口1450mm
岡田工業¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)33外寸法・幅(mm)1450外寸法・高さ(mm)140均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)1有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
OKD ネストップ 間口1350mm
岡田工業¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)31外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)140均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)1有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
パレットラック
日本ファイリング¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷から45日以内出荷ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトピッチ(mm)(段調整)50有効内寸法・幅(mm)2500
パレットラック1トン用
TRUSCO¥69,980~税込¥76,978~1台31日以内出荷から46日以内出荷限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム)色ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000均等積載量(kg/段)1000
逆ネステナー
ERECTA(エレクター)¥63,980税込¥70,3781台71日以内出荷5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。トラスコ品番456-3441材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)70色レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1550均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1250
逆ネステナー
ERECTA(エレクター)¥62,980税込¥69,2781台91日以内出荷5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。トラスコ品番456-3433材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)67色レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1250均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1250