パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
商品豆知識
「耐荷重(kg/段)」から絞り込む
500(1)
1000(3)
1500(2)
2000(3)
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ連結型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1500
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ単体型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1000
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ単体型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1500
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ単体型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)2000
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ連結型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)2000
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ連結型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1000
背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。
最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。
中間棚は、軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。
用途物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業に
トラスコ品番206-3926
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
質量(kg)40
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700
キャスター径(Φmm)150
アズワン品番64-8659-60
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)243
均等積載量(kg/段)500
外寸法・奥行(mm)850
有効内寸法・奥行(mm)595
有効内寸法・高さ(mm)1457
有効内寸法・幅(mm)780
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
独自のスライド機構により、奥行方向だけでなく間口方向にもスライド、ラックからパレットへの揺れを伝えにくくします。減衰ゴムによりそのエネルギーを吸収することで、パレットに伝わる地震エネルギーを約1/4に抑えます。減震デッキ2本で1パレット分、パレット単位で自由に取り付けできラック上部や特に落下を防ぎたい箇所にだけ取り付けることができます。
用途パレットラックからの落下リスク軽減に。
材質スチール
最大積載量(kg)1ton/2本
適合ビーム幅(mm)58以内
外寸法・幅(mm)150
外寸法・高さ(mm)115.5
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
ピッチ(mm)(段調整)50
有効内寸法・幅(mm)2500
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。