パレットラック :「移動棚」の検索結果

パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。 最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。 中間棚は、軽量なアルミ製です。 棚位置変更の際の負担を軽減します。
用途物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業に トラスコ品番206-3926 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール 質量(kg)40 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700 キャスター径(Φmm)150 アズワン品番64-8659-60 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)243 均等積載量(kg/段)500 外寸法・奥行(mm)850 有効内寸法・奥行(mm)595 有効内寸法・高さ(mm)1457 有効内寸法・幅(mm)780
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷