絞り込み
ブランド
  • SMC(1)
ストローク(mm)
  • 50
  • 4(13)
  • 6(19)
  • 8(6)
  • 10(17)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(10)
  • 16(5)
  • 22(5)
  • 24(4)
  • 30(4)
  • 32(6)
  • 40(6)
  • 48(3)
  • 64(4)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 160(2)
モータ種類
  • ステッピングモータ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用のロボットに取り付ける部品のひとつ。工場で生産する製品の加工などに使われます。例えば、樹脂リングなどの変形防止、チップの組付け搬送、大きさが異なる柔軽物の搬送に使用されることが多いです。電動グリッパ用の通信ケーブル、シリアル変換器、ジョグスイッチ、レールアダプタ、電源などの付属品も多数用意されています。日本やアジアで発案されたオープンフィールドネットワーク規格CC-LINKに対応しているものも多いのも特徴のひとつです。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪数から絞り込む
LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMCLEHR Series 協働ロボット用電動グリッパSMC
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション・把持力:60~140N・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)・プラグインソフトに対応:URCap
コネクタ形状M8/8ピン(プラグ)本体質量(kg)1保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.81MB)取扱説明書(1.86MB)開閉ストローク(mm)50モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V)把持力(N)60~140

電動アクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

電動グリッパ