電動グリッパ :「2mm」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能
最大500万サイクルまでメンテナンスフリー
IO-Linkによるセンサデータの検出
コントローラ内蔵サーボドライブ
・ブラシレス駆動技術、位置、速度、および力の制御により、最大限の機能を保証します。
IO-Link対応
・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
ソフトで強力
・機械式セルフロックで重いワークピースを処理するためのパワー。
・バージョン-03および敏感な部品の敏感なグリップのためのバージョン-31をラインアップ。
ストローク(mm)40(調整可能/片側)
使用温度範囲(℃)5~50
電圧(V)24
繰返し精度(mm)±0.02
制御IO-Link
保護等級IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構機械式(セルフロック)
最大消費電流(A)5
HRC-03
・電動・2爪平行タイプ
・各社協働ロボット専用グリッパ
・プラグアンドプレイ
【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】
最大把持力820N
・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。
・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。
※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。
セルフロック機構
・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。
※電動対応の場合。
360°LED表示
・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
仕様【ケーブルシューティング】外配線
適合【ロボットタイプ】ISO PCD 50
ストローク(mm)10(片側)
質量(kg)0.75
使用温度範囲(℃)5~50
電圧(V)24
繰返し精度(mm)±0.05
制御IO-Link
保護等級IP40
機能【内蔵位置検出】プロセスデータ
応答時間(秒)0.03
移動距離(mm)2(必要最小/片側)
爪長さ(mm)最大80
駆動方式電動
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構機械式(セルフロック)
最大消費電流(A)1
スプリングによる最小把持力(N)0.19
把持力(N)【公称】190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満
最大爪質量(kg/片側)0.1
オープニングタイム(秒)0.19
1個
¥538,800
税込¥592,680
36日以内出荷
産業用ロボット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。