除湿機 :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「タイプ」から絞り込む
コンプレッサー式(1)
1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。
コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。
水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。
環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。
上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。
また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。
内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
【安全装置】
・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。
・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
色ホワイト
質量(g)14000
タイプコンプレッサー式
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300
タンク容量(L)約4.0で自動停止
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618
消費電力(W)(50/60Hz)265/300
運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
除湿能力(L/日)12
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。