除湿機 :「大型タンク」の検索結果
関連キーワード
「タイプ」から絞り込む
コンプレッサー式(2)
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
トラスコ品番448-9527
タイプコンプレッサー式
外形寸法(mm)390×430×835
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)
本体質量(kg)33
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)590/700
保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)
冷媒HFC R407C
圧縮機全閉式ロータリー
除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
霜取方法装置/機械式温度センサー
使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)
除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。
仕様電源コード付属なし
質量(kg)80
タイプコンプレッサー式
電源(V)三相200
タンク容量(L)25
消費電力(W)(50/60Hz)1850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×1000
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1
質量(kg)約49
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25
タンク容量(L)約20
電源コード(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)840/1050
騒音値(dB)63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970
電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4
冷媒封入量(g)680
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1
質量(kg)約32
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)700/820
騒音値(dB)63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835
適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)
電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3
冷媒封入量(g)450
除湿能力(L/日)28/33
1台
¥119,000
税込¥130,900
翌々日出荷
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。