除湿機 :「衣類乾燥除湿機」の検索結果
「除湿面積」から絞り込む
4~5畳(1)
6~7畳(1)
8~10畳(1)
確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
質量(kg)6.6
電源AC100V(50Hz/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)110/120
風量2段階
表示範囲【湿度】35~81%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34
タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)
除湿能力(L/日)3.0/3.8
除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。