除湿機 :「衣類乾燥除湿機」の検索結果
「除湿面積」から絞り込む
6~14畳(1)
11~25畳(2)
12~28畳(1)
20~45畳(2)
高性能・安心の日本製。
機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。
抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。
水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。
満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。
横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。
上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。
乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。
室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。
24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
タンク容量(L)4.5
タイプコンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)約5~40
モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物
切タイマー1-9時間
保証期間1年
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
機能チャイルドロック機能、減光機能
保証期間1年
水タンク容量(L)約4.5
風量調整2段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50
切タイマー1-8時間(1時間単位)
抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・強・弱・冬モード)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。1~9時間「切」タイマー付
質量(kg)12.5
色グレイッシュブルー
容量(L)(排水タンク)約4.5で自動停止
電源(V)単相100
本体寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202
電源コード(m)2
フィルター抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:280/310、衣類乾燥時:580/610
機能風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ
運転音(dB)除湿時:強 47/47・弱 39/39、衣類乾燥時:標準 50/50 (50/60Hz)
タイマー時間切 1~9
電気代の目安除湿時:8.7/9.6円/h、衣類乾燥時:18.0/18.9円/h、除湿効率:13.0/12.8円/L (50/60Hz)
室温効果使用可能:約5~40
運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
温湿度表示デジタル表示
除湿能力(L/日)16.0/18.0(50/60Hz)
除湿面積プレハブおもに31畳(51m2)・木造20~鉄筋40畳(33~67m2)、プレハブおもに35畳(57m2)・木造23~鉄筋45畳(38~75m2)
1台
¥51,800
税込¥56,980
翌々日出荷
抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・強・弱・冬モード)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。1~9時間「切」タイマー付
質量(kg)12
色グレイッシュブルー
容量(L)(排水タンク)約4.5で自動停止
電源(V)単相100
本体寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202
電源コード(m)2
フィルター抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530
機能風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ
運転音(dB)除湿時:強 39/39・弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41 (50/60Hz)
タイマー時間切 1~9(時間)
電気代の目安除湿時: 6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h、除湿効率:16.1/17.1円/L (50/60Hz)
室温効果使用可能:約5~40
運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
温湿度表示デジタル表示
除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz)
除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)
1台
¥45,800
税込¥50,380
翌々日出荷
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。