オイルフィルターレンチLisle(ライル)(24件のレビュー)当日出荷
底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップレンチLisle(ライル)欠品中
円筒形または長方形のオブジェクトを緩めたり、締めたりします。
ハンディーで自己締めのストラップレンチはスリップしません。
タイミングベルトスプロケットまたはベルトプーリーの取り付けまたは取り外しに最適です。
1インチから6 5/8インチまでの範囲。
ストラップの引っ張り強さは1350 PSIですハンドルは優れた強度を提供するガラス充填ポリプロピレンで作られています。
オイルフィルターレンチLisle(ライル)(3件のレビュー)3日以内出荷
ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターの交換に使用範囲(mm)60.3~66.7仕様首振りグリップ全長(mm)約220RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチLisle(ライル)3日以内出荷
保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターの交換に使用範囲(mm)88.9~98.4全長(mm)約230RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドポンプ淡野製作所税込¥19,778¥17,980
フットポンプ淡野製作所税込¥13,178¥11,980
シールプーラーLisle(ライル)税込¥3,078¥2,798