絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(55)
  • JTC(50)
  • KTC(15)
  • HASCO(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • ハゼット(9)
  • CUSTOR(クストー)(8)
  • Pro-Auto(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • Lisle(ライル)(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • TAKAGI(高儀)(5)
  • 日平機器(4)
  • ParkTool(パークツール)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • KUKKO(クッコ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3本爪オイルフィルターレンチ KOTO3本爪オイルフィルターレンチKOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
適合軽~普通車質量(kg)0.23ケース寸法(mm)75×75×45使用範囲(Φmm)60~86
1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用) KOTO1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)KOTO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
欠品中
マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 KOTO大型用フィルターレンチ ユニバーサル式KOTO(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
大型用トラックオイルフィルターレンチ KOTO大型用トラックオイルフィルターレンチKOTO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個)質量(kg)1.024ケース寸法(mm)140×100×80
オイルフィルターキャップレンチ KOTOオイルフィルターキャップレンチKOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
日野デュトロ用のオイルフィルターキャップレンチ。固着してしまったオイルフィルターキャップを専用設計のレンチで容易に脱着可能。左右非対称設計のため、裏表の使い分けで作業しやすい角度での作業が可能。
全長(mm)136.5質量(g)325板厚(mm)10
チェーン式オイルフィルターレンチ KOTOチェーン式オイルフィルターレンチKOTO
8,798税込9,678
1個
当日出荷
無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。 4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。 チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
質量(kg)0.43ケース寸法(mm)85×85×55能力(Φmm)115~160差込角(sq.)12.7
オイルフィルターレンチ KOTOオイルフィルターレンチKOTO
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。
用途トラック用フォルターレンチの脱着。主な適合純正品番12108-EV011形状16角差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)108適合エンジン型式いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09適合車種いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
チェーン式オイルフィルターレンチ KOTOチェーン式オイルフィルターレンチKOTO
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
バルブリフター KOTOバルブリフターKOTO
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
エンジンヘッドを降ろして、バルブスプリングを脱着するのに便利な万能タイプです。 可変ストロークや、取り外し可能なホルダーの新機構で、軽から4tトラックまで使用できます。 専用設計だから片方のマニーホールドが取付いた状態でも作業できます。
セット内容本体、センターボルトASSY、ストッパーボルトASSY、アタッチメントブッシュホルダー(No.1、2、3)質量(kg)2.67ケース寸法(mm)530×300×40
カートリッジオイルフィルターレンチ KOTOカートリッジオイルフィルターレンチKOTO
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
オイルフィルターレンチ KOTOオイルフィルターレンチKOTO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
オイルフィルターレンチ 日産キャラバン用 KOTOオイルフィルターレンチ 日産キャラバン用KOTO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。 丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。
主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
カートリッジ式オイルフィルターレンチ KOTOカートリッジ式オイルフィルターレンチKOTO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
作業しづらいオイルフィルターの交換にご使用ください。 取付、取り外しにご使用ください。 作業スペースが無く、ラチェット、スピンナーハンドルが使用できない場合にはスパナ及びめがねレンチをご使用ください。
差込角(inch)3/8差込角(sq.)9.5ケース寸法(mm)400×300×85
フィルター交換式トヨタオイルフィルターレンチ KOTOフィルター交換式トヨタオイルフィルターレンチKOTO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
フィルター交換式のオイルエレメントのキャップを取り外す専用レンチです。 爪を付け替えるだけでアルミタイプとプラスチックタイプの2種類のキャップを取り外すことができます。 ホルダー中心の穴に付属のスクエアーレンチを挿入しキャップを取り外す前にエレメント内の残オイルを抜取ることが出来ます。
質量(kg)0.430ケース寸法(mm)140×80×35
バルブスプリングリフター KOTOバルブスプリングリフターKOTO
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンセット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L)質量(kg)2.24ケース寸法(mm)520×115×50
バルブスプリングリフター KOTOバルブスプリングリフターKOTO
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
エンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外しステームシール等が交換できます。 乗用車~小型トラックのOHC及びディーエルエンジンにご使用ください。
適合OHCエンジン用、ディーゼルエンジン使用可能、ダブルスプリング使用可能セット内容ホルダー、センターボルト、爪S・L(各1個)、爪(ダブルスプリング用/S・L各1個)、スプリング、プッシュガイド、エアーノズルASSY
オイルフィルターレンチ KOTOオイルフィルターレンチKOTO
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
寸法(mm)99
カートリッジオイルフィルターレンチ KOTOカートリッジオイルフィルターレンチKOTO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
オイルフィルターレンチ KOTOオイルフィルターレンチKOTO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
カートリッジオイルフィルターレンチ KOTOカートリッジオイルフィルターレンチKOTO
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。 三菱4D系などスパナ及びメガネレンチでも作業が出来ます。
カートリッジオイルフィルターレンチ KOTOカートリッジオイルフィルターレンチKOTO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
カートリッジ式オイルフィルターレンチです。 三菱・スバル・ダイハツ・・etcスパナ及びメガネレンチでも作業が出来ます。
オイルフィルター関連工具