絞り込み
二面幅(mm)
- 14(1)
- 16(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](2)
全長(mm)
- 60
- 13(1)
- 16(3)
- 18(1)
- 19(1)
- 20.8(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 58(2)
- 62(4)
- 63(2)
- 63.5(4)
- 64(8)
- 65(11)
- 70(12)
- 90(3)
- 115(1)
- 233(1)
- 245(1)
- 250(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- FPC(1)
- nepros(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)

(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ
nepros(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。差込角(sq.)9.5
9.5sqスーパースリムプラグソケット
FPC(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷から7日以内出荷マグネットキャッチ式。プラグホールの小さいエンジンの整備に最適です。十二角タイプのプラグにもお使いいただけます。用途スパークプラグ専用のソケットです。全長L(mm)60
3/8″SQプラグソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。質量(g)88呼び寸法(mm)16全長L(mm)60サイズ(inch)5/8寸法d1(mm)21.7寸法d2(mm)19.5差込角(inch)3/8寸法t1(mm)15寸法t2(mm)47.8
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- スパークプラグ関連工具
- O2センサー関連工具
- バッテリー用工具
- ブースター
- ヘッドライト用工具
- 電装工具









![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)