絞り込み
二面幅(mm)
- 16(1)
- 18(1)
- 20.8(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](3)
全長(mm)
- 62
- 13(1)
- 16(3)
- 18(1)
- 19(1)
- 20.8(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 58(2)
- 60(3)
- 63(2)
- 63.5(4)
- 64(8)
- 65(11)
- 70(12)
- 90(3)
- 115(1)
- 233(1)
- 245(1)
- 250(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- KTC(3)
- nepros(1)

9.5sqプラグレンチ
KTC(26件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。差込角(mm)9.5
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ
nepros(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。差込角(sq.)9.5
9.5sq.プラグレンチ(十二角)
KTC(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。 BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。 一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。 外径18.5mmの薄肉形状。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。全長(mm)62質量(g)60奥行(mm)18.5
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- スパークプラグ関連工具
- O2センサー関連工具
- バッテリー用工具
- ブースター
- ヘッドライト用工具
- 電装工具










![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)