23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に 全長(mm)65 材質クロムバナジウム鋼(CR-V) タイプ6角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。 材質クロームバナジウム鋼 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)9.5 全長(mm)70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
全長(mm)65 差込角(DR)3/8
1個
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途自動車専用工具 穴角6角 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 種別ソケットアダプター 寸法L(mm)64 寸法L1(mm)6.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールキャッチ式です。
用途プラグレンチ用ソケットです。 寸法H(mm)17 寸法l(mm)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼
用途バイク用 プラグ脱着工具 材質クロムバナジウム鋼 ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。
用途スパークプラグの脱着に使用。 差込角(sq.)9.5 寸法S(mm)16(六角) 寸法L(mm)250 トラスコ品番373-2291 質量(g)250 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)35
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)62 質量(g)65 対辺(mm)16 外径(Φmm)20 差込角(inch)3/8
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

差込角(mm)9.5 全長(mm)70 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)63.5 質量(g)110 対辺(mm)16 外径(Φmm)22 差込角(inch)1/2
1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

全長(mm)250 質量(g)290 対辺(mm)16 外径(Φmm)20.5 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-59
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。
用途自動車用スパークプラグ交換用。 全長(mm)63.5 材質/仕上クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3点板バネキャッチ式です。
用途プラグレンチ用ソケットです。 寸法S(mm)16 全長L(mm)70 質量(g)68 寸法H(mm)17 寸法D(mm)20 寸法l(mm)13.9
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ボールキャッチ式です。
用途プラグレンチ用ソケットです。 全長L(mm)63 寸法H(mm)21 寸法l(mm)10
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットキャッチ式。プラグホールの小さいエンジンの整備に最適です。十二角タイプのプラグにもお使いいただけます。
用途スパークプラグ専用のソケットです。 全長L(mm)60
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパークプラグを脱着するのに有効です。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 ゴムキャップ付で傷つきにくいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)65 差込角(mm)12.7
1本
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。
差込角(mm)12.7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります