T型プラグレンチ :「自動車 工具」の検索結果
関連キーワード
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
『スパークプラグ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- T型プラグレンチ
- ユニバーサルプラグレンチ
- プラグレンチソケット
- ゲージ/テスター
- ワイヤープーラー
- タイミングライト
- プラグホール修正
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。