絞り込み
二面幅(mm)
- 5.5(1)
- 7(1)
- 13(2)
- 14(12)
- 16(11)
- 17(1)
- 18(9)
- 19(2)
- 20.8(4)
- 21(6)
- 22(1)
- 22.2(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8]
- 6.35[1/4](1)
- 12.7[1/2](13)
- 25.4[1](1)
全長(mm)
- 13(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20.8(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 51(1)
- 56(1)
- 58(2)
- 60(2)
- 62(3)
- 63(1)
- 63.5(2)
- 64(5)
- 65(9)
- 67(1)
- 70(8)
- 85(1)
- 88(1)
- 250(4)
ブランド
- モノタロウ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DEEN(2)
- GEDORE(1)
- JTC(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- KTC(5)
- nepros(2)
- Pro-Auto(2)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- SIGNET(シグネット)(2)
- SK11(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- エスコ(5)
- トップ工業(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「二面幅(mm)」から絞り込む
13(2)
14(12)
16(11)
17(1)
18(9)
19(2)
20.8(4)
21(6)
22(1)
22.2(1)

スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角
(27件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
スパークプラグレンチ
(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。用途スパークプラグの脱着に材質クロムバナジウム鋼(CR-V)全長(mm)65タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
スパークプラグレンチ マグネチック 12角
(38件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
スパークプラグソケット 3/8
PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷薄肉タイプ。スパークプラグ専用。用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D2(mm)18.5寸法W(mm)17
9.5sqプラグレンチ
KTC(26件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。差込角(mm)9.5
Z-EAL スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。全長(mm)70差込角(mm)9.5
プラグレンチ (9.5)
KTC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
プラグレンチ (9.5)
KTC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)9.5
9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)70差込角(mm)9.5
クリップ式プラグソケット
SIGNET(シグネット)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。全長(mm)65差込角(DR)3/8
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ
nepros(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。差込角(sq.)9.5
9.5mm差込 2重4角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥839~税込¥923~1個当日出荷ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5
9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。寸法L(mm)70差込角(mm)3/8" 9.5
12角スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,398税込¥3,7381個欠品中マグネット付き。用途ドゥカティV4エンジン用全長(mm)70質量(g)78奥行(mm)【ボルト接触部内面】6.3外径D(Φmm)【ソケット部】16.5差込角(sq.)3/8"
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット
nepros¥18,980税込¥20,8781セット(5個)当日出荷トラスコ品番807-0902セット内容プラグレンチ/NB3-13SP、14SP、16SP、18SP、208SPソケットホルダー/NEHB306質量(g)560差込角(mm)9.5
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷質量(g)87寸法L(mm)70寸法H(mm)17差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)19寸法l(mm)8二面幅(mm)14
3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781個当日出荷薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)。ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)63質量(g)54寸法D1(mm)17.7寸法D2(mm)16.7差込角(sq.)9.5
9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781個当日出荷薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)。日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)65質量(g)65寸法D1(mm)18.5寸法D2(mm)17差込角(sq.)9.5
3/8"DRx14mm スパークプラグソケット
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷材質クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ全長(mm)63.5対辺(mm)14外径(Φmm)18.3差込角(inch)3/8"
プラグソケット
DAYTONA(デイトナ)¥619~税込¥681~1個翌々日出荷から4日以内出荷差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼用途バイク用 プラグ脱着工具材質クロムバナジウム鋼ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
プラグソケット
DEEN¥2,600税込¥2,8601個当日出荷国内大手メーカー協力のもとDEENのプラグレンチが進化しました。 スリムなデザインがプラグホールまでのアクセスをスムーズにします。 プラグの保持方法はマグネット。 磁力が強すぎるとプラグホール内でプラグにはまった時に衝撃でマグネットが割れてしまう恐れがあり弱いとプラグの保持が不安ですが、絶妙な磁力のマグネットを採用しています。全長(mm)65質量(g)62二面幅(mm)14差込角(sq.)3/8外径(mm)18
3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット
エスコ¥4,990税込¥5,4891個翌日出荷全長(mm)250質量(g)250対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)
3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケット
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷全長(mm)250質量(g)271対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)
スパークプラグソケット50-57
GEDORE¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。用途自動車用スパークプラグ交換用。全長(mm)63.5材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷質量(g)250寸法L(mm)250差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)19寸法D2(mm)18寸法l(mm)8二面幅(mm)14
3/8″SQプラグソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するマグネットを内蔵しています。質量(g)198呼び寸法(mm)16全長L(mm)85サイズ(inch)5/8寸法d1(mm)21.8寸法d2(mm)25.5寸法d3(mm)15穴角6角差込角(inch)3/8寸法t1(mm)7寸法t2(mm)72.9
3/8″SQプラグソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。質量(g)132呼び寸法(mm)18全長L(mm)65サイズ(inch)11/16寸法d1(mm)24.2寸法d2(mm)22穴角6角差込角(inch)3/8寸法t1(mm)18寸法t2(mm)52.8
3/8″SQプラグソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。質量(g)88呼び寸法(mm)16全長L(mm)60サイズ(inch)5/8寸法d1(mm)21.7寸法d2(mm)19.5差込角(inch)3/8寸法t1(mm)15寸法t2(mm)47.8
プラグソケットレンチ9.5□×21mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷トラスコ品番816-5166差込角(mm)9.5二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロングプラグレンチ
KTC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。用途スパークプラグの脱着に使用。トラスコ品番373-2291質量(g)250寸法L(mm)250寸法S(mm)16(六角)寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)35差込角(sq.)9.5

















































![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)