絞り込み
二面幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 13(2)
  • 14(12)
  • 16(11)
  • 17(1)
  • 18(9)
  • 19(2)
  • 20.8(4)
  • 21(6)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8]
  • 6.35[1/4](1)
  • 12.7[1/2](14)
  • 25.4[1](1)
全長(mm)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20.8(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 51(1)
  • 56(1)
  • 58(2)
  • 60(2)
  • 62(3)
  • 63(2)
  • 63.5(2)
  • 64(5)
  • 65(9)
  • 67(1)
  • 70(8)
  • 85(1)
  • 88(1)
  • 250(4)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
  • エスコ(5)
  • KTC(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • nepros(2)
  • Pro-Auto(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • DEEN(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • トップ工業(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • JTC(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • GEDORE(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角モノタロウ(25件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
スパークプラグレンチ モノタロウスパークプラグレンチモノタロウ(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に全長(mm)65材質クロムバナジウム鋼(CR-V)タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
スパークプラグレンチ マグネチック 12角 モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 12角モノタロウ(35件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
プラグレンチソケット KTCプラグレンチソケットKTC(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。 薄肉タイプ
差込角(mm)9.5
プラグソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラグソケット(6角、マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具寸法D2(mm)18.5寸法L1(mm)6.5寸法W(mm)17寸法L(mm)64差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ソケットアダプター
スパークプラグソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット 3/8PROXXON(プロクソン)(20件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqプラグレンチ KTC9.5sqプラグレンチKTC(26件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
プラグレンチ (9.5) KTCプラグレンチ (9.5)KTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
プラグレンチ SK11プラグレンチSK11(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)
Z-EAL スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL スパークプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)9.5全長(mm)70
プラグレンチ (9.5) KTCプラグレンチ (9.5)KTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)9.5
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ nepros(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチnepros(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
差込角(sq.)9.5
クリップ式プラグソケット SIGNET(シグネット)クリップ式プラグソケットSIGNET(シグネット)
499税込549
1個
翌日出荷
ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
全長(mm)65差込角(DR)3/8
プラグソケット DAYTONA(デイトナ)プラグソケットDAYTONA(デイトナ)
619税込681
1個
翌々日出荷
差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼
用途バイク用 プラグ脱着工具材質クロムバナジウム鋼ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5全長(mm)70材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
12角スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12角スパークプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,398税込3,738
1個
欠品中
マグネット付き。
用途ドゥカティV4エンジン用全長(mm)70質量(g)78奥行(mm)【ボルト接触部内面】6.3外径D(Φmm)【ソケット部】16.5差込角(sq.)3/8"
9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm Pro-Auto9.5マグネチックスパークプラグソケット14mmPro-Auto
1,798税込1,978
1個
当日出荷
薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)65質量(g)65寸法D1(mm)18.5寸法D2(mm)17差込角(sq.)9.5
9.5mm差込 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
差込角(mm)9.5材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(mm)14寸法L(mm)70質量(g)87寸法H(mm)17寸法D(mm)19寸法l(mm)8
スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スパークプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット nepros(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセットnepros
18,980税込20,878
1セット(5個)
当日出荷
差込角(mm)9.5トラスコ品番807-0902セット内容プラグレンチ/NB3-13SP、14SP、16SP、18SP、208SPソケットホルダー/NEHB306質量(g)560
スパークプラグソケット エスコスパークプラグソケットエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
プラグを緩めた後、引き抜く為のプラグ保持用のゴムが内部に付属しています。
材質クロムバナジウム鋼差込角(inch)3/8”
プラグソケット DEENプラグソケットDEEN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
国内大手メーカー協力のもとDEENのプラグレンチが進化しました。 スリムなデザインがプラグホールまでのアクセスをスムーズにします。 プラグの保持方法はマグネット。 磁力が強すぎるとプラグホール内でプラグにはまった時に衝撃でマグネットが割れてしまう恐れがあり弱いとプラグの保持が不安ですが、絶妙な磁力のマグネットを採用しています。
全長(mm)65質量(g)62二面幅(mm)14差込角(sq.)3/8外径(mm)18
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(mm)14寸法L(mm)250質量(g)250寸法D1(mm)19寸法D2(mm)18寸法l(mm)8
プラグソケット(ラバー) SIGNET(シグネット)プラグソケット(ラバー)SIGNET(シグネット)
699税込769
1個
翌日出荷
スパークプラグ専用のソケット。ゴム式
深さ(mm)20
プラグソケット トップ工業プラグソケットトップ工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途各種プラグの着脱にRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm)3/8" 9.5寸法L(mm)70
3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット Pro-Auto3/8DR 薄口12角スパークプラグソケットPro-Auto
1,798税込1,978
1個
当日出荷
薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)63質量(g)54寸法D1(mm)17.7寸法D2(mm)16.7差込角(sq.)9.5
3/8sqスパークプラグソケット DEEN3/8sqスパークプラグソケットDEEN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
大手国内メーカーに協力して頂き、ついに完成したDEENのNEWプラグソケット。
差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8"DRx14mm スパークプラグソケット エスコ3/8"DRx14mm スパークプラグソケットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ全長(mm)63.5対辺(mm)14外径(Φmm)18.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7908-51
3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット エスコ3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケットエスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
全長(mm)250質量(g)250対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)アズワン品番64-7890-61
3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケット エスコ3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケットエスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
全長(mm)250質量(g)271対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)アズワン品番64-7890-58
スパークプラグソケット50-57 GEDOREスパークプラグソケット50-57GEDORE
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。
用途自動車用スパークプラグ交換用。全長(mm)63.5材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5
3/8″SQプラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するマグネットを内蔵しています。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)198全長L(mm)85寸法d1(mm)21.8寸法d2(mm)25.5寸法d3(mm)15寸法t1(mm)7寸法t2(mm)72.9
3/8″SQプラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)18サイズ(inch)11/16質量(g)132全長L(mm)65寸法d1(mm)24.2寸法d2(mm)22寸法t1(mm)18寸法t2(mm)52.8
3/8″SQプラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。
差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)88全長L(mm)60寸法d1(mm)21.7寸法d2(mm)19.5寸法t1(mm)15寸法t2(mm)47.8
12角スパークプラグソケット JTC12角スパークプラグソケットJTC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
スプリングで耐久性UP!
差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケットレンチ9.5□×21mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)プラグソケットレンチ9.5□×21mm旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
差込角(mm)9.5二面幅(mm)21トラスコ品番816-5166RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロングプラグレンチ KTCスーパーロングプラグレンチKTC
6,398税込7,038
1個
当日出荷
プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。
用途スパークプラグの脱着に使用。差込角(sq.)9.5寸法S(mm)16(六角)寸法L(mm)250トラスコ品番373-2291質量(g)250寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)35
3/8sqx20.8mm プラグソケット エスコ3/8sqx20.8mm プラグソケットエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA617YP-208

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

スパークプラグ関連工具