絞り込み
二面幅(mm)
- 16
- 5.5(1)
- 7(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(8)
- 17(1)
- 18(12)
- 19(4)
- 20.8(8)
- 21(7)
- 22(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 41(1)
- 196(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](7)
- 12.7[1/2](3)
全長(mm)
- 59(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 63(1)
- 63.5(2)
- 64(1)
- 65(1)
- 70(3)
- 250(1)
ブランド
- FPC(4)
- KTC(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- GEDORE(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「二面幅(mm)」から絞り込む
13(2)
14(8)
16
18(12)
19(4)
20.8(8)
21(7)
33(1)
41(1)
196(1)

9.5sqプラグレンチ
KTC(26件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。差込角(mm)9.5
Z-EAL スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。全長(mm)70差込角(mm)9.5
9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)70差込角(mm)9.5
スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケット
DAYTONA(デイトナ)¥619税込¥6811個翌々日出荷差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼用途バイク用 プラグ脱着工具材質クロムバナジウム鋼ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
プラグ用ソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L1(mm)6.5穴角6角
スパークプラグソケット50-57
GEDORE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。用途自動車用スパークプラグ交換用。全長(mm)63.5材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5
9.5sqスーパースリムプラグソケット
FPC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷3点板バネキャッチ式です。用途プラグレンチ用ソケットです。質量(g)68寸法H(mm)17全長L(mm)70寸法S(mm)16寸法D(mm)20寸法l(mm)13.9
9.5sqスーパースリムプラグソケット
FPC(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷から7日以内出荷マグネットキャッチ式。プラグホールの小さいエンジンの整備に最適です。十二角タイプのプラグにもお使いいただけます。用途スパークプラグ専用のソケットです。全長L(mm)60
12.7sqプラグレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。差込角(mm)12.7
スーパーロングプラグレンチ
KTC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。用途スパークプラグの脱着に使用。トラスコ品番373-2291質量(g)250寸法L(mm)250寸法S(mm)16(六角)寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)35差込角(sq.)9.5





















![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)