絞り込み
二面幅(mm)
  • 18
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 14(13)
  • 16(20)
  • 17(1)
  • 19(5)
  • 20.8(9)
  • 21(11)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
  • 24(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 41(1)
  • 196(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](9)
  • 12.7[1/2](2)
全長(mm)
  • 59(1)
  • 62(1)
  • 63(1)
  • 63.5(1)
  • 64(2)
  • 65(2)
  • 67(1)
  • 70(1)
  • 88(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • FPC(2)
  • KTC(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • GEDORE(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
13(2)
14(13)
16(20)
18
19(5)
20.8(9)
21(11)
33(1)
41(1)
196(1)
スパークプラグレンチ モノタロウスパークプラグレンチモノタロウ(18件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に全長(mm)65材質クロムバナジウム鋼(CR-V)タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
スパークプラグレンチ マグネチック 12角 モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 12角モノタロウ(35件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
9.5sqプラグレンチ KTC9.5sqプラグレンチKTC(26件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
Z-EAL スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL スパークプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)9.5全長(mm)70
プラグレンチ SK11プラグレンチSK11(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)
9.5sqプラグソケット FPC9.5sqプラグソケットFPC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボールキャッチ式です。
用途プラグレンチ用ソケットです。寸法H(mm)17寸法l(mm)10
スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スパークプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ用ソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラグ用ソケット(6角、マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途自動車専用工具穴角6角差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5
プラグソケット DAYTONA(デイトナ)プラグソケットDAYTONA(デイトナ)
659税込725
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼
用途バイク用 プラグ脱着工具材質クロムバナジウム鋼ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケット(6角タイプ)3P HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラグソケット(6角タイプ)3P HPTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケットです。
用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5
スパークプラグソケット50-57 GEDOREスパークプラグソケット50-57GEDORE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。
用途自動車用スパークプラグ交換用。全長(mm)63.5材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5
12.7sqプラグソケット FPC12.7sqプラグソケットFPC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ボールキャッチ式です。
用途プラグレンチ用ソケットです。全長L(mm)63寸法H(mm)21寸法l(mm)10
スパークプラグソケット S.E.K.(スエカゲツール)スパークプラグソケットS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
889税込978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷

スパークプラグ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

プラグレンチソケット