絞り込み
二面幅(mm)
- 21
- 5.5(1)
- 7(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(13)
- 16(21)
- 17(1)
- 18(14)
- 19(5)
- 20.8(9)
- 22(1)
- 22.2(1)
- 24(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 41(1)
- 196(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](6)
- 12.7[1/2](3)
- 25.4[1](1)
全長(mm)
- 64(1)
- 65(3)
- 67(1)
- 70(2)
- 400(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- エスコ(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「二面幅(mm)」から絞り込む
13(2)
14(13)
16(21)
18(14)
19(5)
20.8(9)
21
33(1)
41(1)
196(1)

スパークプラグレンチ
(18件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。用途スパークプラグの脱着に材質クロムバナジウム鋼(CR-V)全長(mm)65タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
スパークプラグレンチ マグネチック 12角
(36件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
クリップ式プラグソケット
SIGNET(シグネット)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。全長(mm)65差込角(DR)3/8
9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。寸法L(mm)70差込角(mm)3/8" 9.5
スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケット
DAYTONA(デイトナ)¥619~税込¥681~1個翌々日出荷差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼用途バイク用 プラグ脱着工具材質クロムバナジウム鋼ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
1"(25.4mm)sq. 大型車用ホイールナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)400差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(mm)49.9
プラグソケットレンチ9.5□×21mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷トラスコ品番816-5166差込角(mm)9.5二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケットレンチ12.7□×21mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番816-5167差込角(mm)12.7二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応

















![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)