バッテリー用工具 :「抵抗 10オーム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
AVX NJ28 Series。フェノール樹脂とワニスでチップをコーティング処理 スズめっき銅ワイヤ 高精度抵抗値 感度指数Bを再現する優れた性能 小型及び高速応答時間 温度測定用途に最適
仕様●シリーズ:NJ28●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:-4.6%/℃●熱時定数:8s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●最大定格電力:160mW●長さ:2.8mm●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7136-05
1箱(1000個)
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
1206 NC20シリーズ。高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
仕様●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NC20●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:-4%/℃●熱時定数:7s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.5mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-7194-74
1セット(3000個)
¥439,800
税込¥483,780
欠品中
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- スパークプラグ関連工具
- O2センサー関連工具
- バッテリー用工具
- ブースター
- ヘッドライト用工具
- 電装工具
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。